FLUORAMICS Chem 8 실리콘 윤활유
Fluoramics Chem-8 윤활제 및 나사 밀봉제는 산소 안전 제품이 필요하지 않은 수증기 시스템, 정교한 화학 물질이 포장된 장소 또는 부식이나 부식이 문제가 되는 작업에 이상적인 파이프 조인트/개스킷 밀봉제입니다. 그들은 기계에 사용하기에 적합합니다....l 고압멸균된 기계 기구의 경첩과 같은 기구. 이러한 실리콘-PTFE 윤활제는 항공우주, 자동차, 농업 및 산업 분야의 고압 가스(불소 및 산소 제외) 및 진공 시스템과 호환됩니다. 또한 알칼리, 불소 또는 HF(불화수소) 환경이 아닌 알루미늄 표면의 알루미늄에 사용하는 것이 좋습니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 컨테이너 유형 | 순 채우기 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 9200356 | - | - | - | ₩ 76,923 | RFQ
|
A | 9200301 | - | - | - | ₩ 43,298 | RFQ
|
B | 9200009 | 플라스틱 용기 | 4 플로즈 | 4 오즈 | ₩ 61,574 | |
C | 9200010 | 플라스틱 용기 | 8 플로즈 | 8 온스 | ₩ 103,294 | |
D | 9200011 | 플라스틱 용기 | 16 플로즈 | 16 온스 | ₩ 228,378 | |
E | 9200003 | 플라스틱 플런저 | 12 플로즈 | 12 오즈 | ₩ 443,214 |
Chem 8 실리콘 윤활유
Chem-8 윤활제 및 스레드 실런트는 항공우주 및 자동차 산업뿐만 아니라 진공 또는 수처리 시스템 및 오토클레이브 기기의 산화 반응과 같은 비산소 호환 응용 분야에 사용됩니다. 이 윤활제는 실리콘과 PTFE로 만들어지며 강력하고 신뢰할 수 있는 실런트 역할을 하여 연속적인 고압 멸균 작업을 지원하고 실 스레드 및 O-링의 윤활을 위한 탁월한 고진공 그리스 역할을 합니다. 그들은 방수, 화학적 불활성 및 무독성 성능을 제공하도록 설계되었으며 최대 화씨 300도까지 완벽하게 작동합니다. 8, 4, 8 및 12oz 크기 옵션으로 제공되는 다양한 Chem-16 실리콘 윤활제 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
특징
- Fluoramics Chem-8 윤활제 및 스레드 실란트는 진공 시스템에서 실 스레드 또는 O-링을 윤활하는 고진공 그리스입니다.
- 이 제품은 오토클레이브 세척의 영향을 받지 않고 영구적으로 제자리에 머물 수 있는 매우 높은 필름 강도를 가지고 있습니다.
- 이 흰색의 냄새가 적은 젤 윤활제는 빈번한 연결 및 분리에 적합합니다.
- NLGI 5 그리스 등급이며 플라스틱, 고무, 가죽, 복합 섬유, 금속 및 전기 기계 도구와 호환됩니다.
- 이 실런트는 방수 처리되고 화학적으로 불활성이며 무독성입니다.
자주 묻는 질문
이 Fluoramics Chem-8 윤활제 및 스레드 실란트에서 사용할 수 있는 크기는 무엇입니까?
- 75g 플런저
- 1/4파운드 병
- 1/2파운드 병
- 1파운드 병
- 140g 미니 그리스 카트리지
- 12온스 플런저
이러한 Fluoramics Chem-8 윤활제 및 스레드 실란트를 어떻게 적용합니까?
Fluoramics Chem-8 윤활제 스레드 실란트는 세척 및 건조 후 표면에 자유롭게 도포됩니다.
이 Fluoramics Chem-8 윤활제 및 스레드 실란트의 온도 등급은 어떻게 됩니까?
이 Fluoramics Chem-8 윤활제 및 스레드 실런트는 화씨 300도까지 유효합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 카펫 추출기
- 전기 장갑 액세서리
- 전자기 리프트
- 드럼 마개 및 플러그 렌치
- 도어 루버 및 라이트 키트
- 튜브피팅
- 파워트랜스미션 벨트
- 실내 LED 전등
- 에어필터
- 공기 분배 벤팅 및 덕트 액세서리
- APPROVED VENDOR 커플 링 줄이기
- AIR HANDLER 그리드에 스냅
- NU-CALGON 스케일 억제제 및 제거제
- OSG 오른손 카바이드 버, 엔드 컷 모양
- FERVI 유연한 내시경
- MAIN FILTER INC. 스핀온 필터, 셀룰로오스, 15마이크론, Buna Seal
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 1 1/4-28 Un
- SPEARS VALVES PVC 일정 80 젖꼭지, 직경 3/4인치, 양쪽 끝 나사산
- KERN AND SOHN CP Y1 시리즈 싱글 포인트 로드셀
- GROVE GEAR GR 시리즈, BR 스타일, 852 사이즈, Ironman 웜기어 감속기