FERNCO 플렉시블 스톡 커플링: 1056 시리즈
스타일 | 모델 | 파이프 크기 | 내부 Dia. | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1056-315 | 3 "x 1-1 / 2" | 3-25/64" x 1-57/64" | 4" | ₩ 17,832 | |
B | 1056-415 | 4 "x 1-1 / 2" | 4-25/64" x 1-57/64" | 3 61 / 64 " | ₩ 21,297 | |
C | 1056-42 | 4 "X 2" | 4-25/64" x 2-25/64" | 3 57 / 64 " | ₩ 24,237 | |
D | 1056-52 | 5 "X 2" | 5-35/64" x 2-25/64" | 4" | ₩ 46,287 | |
E | 1056-53 | 5 "X 3" | 5-35/64" x 3-33/64" | 3 57 / 64 " | ₩ 36,785 | |
F | 1056-54 | 5 "X 4" | 5-37/64" x 4-17/64" | 3 61 / 64 " | ₩ 29,225 | |
G | 1056-55 | 5 "X 5" | 5-33 / 64 " | 3 63 / 64 " | ₩ 27,352 | |
H | 1056-62 | 6 "X 2" | 6-39/64" x 2-25/64" | 6" | ₩ 79,905 | |
D | 1056-63 | 6 "X 3" | 6-39/64" x 3-25/64" | 5 49 / 64 " | ₩ 63,700 | |
I | 1056-64 | 6 "X 4" | 6-39/64" x 4-29/64" | 5 49 / 64 " | ₩ 44,537 | |
J | 1056-65 | 6 "X 5" | 6-31/64" x 5-29/64" | 5 49 / 64 " | ₩ 41,702 | |
G | 1056-66 | 6 "X 6" | 6-39 / 64 " | 5 47 / 64 " | ₩ 29,697 | |
K | 1056-84 | 8 "X 4" | 8-33/64" x 4-25/64" | 6" | ₩ 114,747 | |
L | 1056-86 | 8 "X 6" | 8-33/64" x 6-25/64" | 5 63 / 64 " | ₩ 62,457 | |
M | 1056-10-8 | 10 "X 8" | 10-17/64" x 8-27/64" | 5 63 / 64 " | ₩ 84,735 | |
N | 1056-1010 | 10 "X 10" | 10-39 / 64 " | 5 57 / 64 " | ₩ 79,327 | |
O | 1056-1210 | 12 "X 10" | 12-33/64" x 10-41/64" | 6 23 / 64 " | ₩ 100,205 | |
P | 1056-1212 | 12 "X 12" | 12-33 / 64 " | 6 21 / 64 " | ₩ 90,335 | |
Q | 1056-1515 | 15 "X 15" | 15-29 / 64 " | 10 " | ₩ 143,500 | |
R | 1056-1818 | 18 "X 18" | 19 " | 9 51 / 64 " | ₩ 309,592 |
유연한 스톡 커플 링 : 1056 시리즈
Fernco 플렉시블 스톡 커플 링은 수도 또는 가스 파이프 라인 시스템에서 파이프 어셈블리를 연결하거나 연장하기 위해 설계되었습니다. 이 장치는 탄성 PVC (폴리 염화 비닐)로 만들어져 부식성 환경, 곰팡이 성장, 부패, 자외선 및 하수 가스에 대한 강도, 탄력성 및 최대 저항력을 제공합니다. 치수 유연성, 누출 방지 연결 및 4.3psi의 최대 작동 압력에서 포지티브 씰링을 제공하도록 설계되었습니다. DMV (배수, 폐기물, 환기) 시스템, 지붕 배수, 파이프 라인 수리 및 하수도 설치에 이상적입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 오염 제거 샤워 액세서리
- 램프 체인저
- 루페
- 알루미늄 처리 된 앞치마
- 파워트랜스미션 벨트
- 유량제어밸브
- 망치와 눈에 띄는 도구
- 실외 조명 설치/고정/부품들
- HVAC 테스트 기기
- THERMOSOFT 수동 바닥 난방 온도 조절기
- APPROVED VENDOR 크랭크 케이스 히터
- SPEEDAIRE 에어 호스, 니트릴 호스 튜브 재질
- GENERAL ELECTRIC 몰드 케이스 회로 차단기, THQB 시리즈
- ZURN Spud Escutcheon, 브랜드 Zurn에 적합
- COOPER B-LINE 유형 4X 연속 힌지 커버 JIC 인클로저
- AMS 빠른 연결, 일반 오거
- ALL MATERIAL HANDLING 후크
- ULTRATECH 울트라 드레인 가드 리테이너
- ANSELL 11-800 Hyflex 니트릴 폼 코팅 산업용 장갑