그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유연한 커플 링 |
밴드 재질 | 300 스테인레스 스틸 |
본체 재질 | 엘라스토머 PVC |
파이프 크기 | 6 "X 6" |
내부 Dia. | 6-39 / 64 " |
길이 | 5 47 / 64 " |
최대. 압력 | 4.3의 PSI |
최대 온도 | 140도 F |
에 저항 | 화학물질, 자외선, 곰팡이 증식 및 정상적인 하수 가스 |
선박 중량 (kg) | 1.04 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 파이프 크기 | 내부 Dia. | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1056-315 | 3 "x 1-1 / 2" | 3-25/64" x 1-57/64" | 4" | ₩ 17,832 | ||
1056-415 | 4 "x 1-1 / 2" | 4-25/64" x 1-57/64" | 3 61 / 64 " | ₩ 23,975 | ||
1056-42 | 4 "X 2" | 4-25/64" x 2-25/64" | 3 57 / 64 " | ₩ 24,605 | ||
1056-52 | 5 "X 2" | 5-35/64" x 2-25/64" | 4" | ₩ 49,770 | ||
1056-53 | 5 "X 3" | 5-35/64" x 3-33/64" | 3 57 / 64 " | ₩ 38,710 | ||
1056-54 | 5 "X 4" | 5-37/64" x 4-17/64" | 3 61 / 64 " | ₩ 32,340 | ||
1056-55 | 5 "X 5" | 5-33 / 64 " | 3 63 / 64 " | ₩ 29,347 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.