플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

FERNCO 1056-1210 유연한 커플링 6-23/64인치 길이 | AC9KRU 3HDA5

FERNCO 1056-1210 플렉시블 커플링 6-23/64인치 길이

재고 있음 있음
항목: AC9KRU 모델 : 1056-1210교차 참조: 3HDA5

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 111,020 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목유연한 커플 링
밴드 재질300 스테인레스 스틸
본체 재질엘라스토머 PVC
파이프 크기12 "X 10"
내부 Dia.12-33/64" x 10-41/64"
길이6 23 / 64 "
최대. 압력4.3의 PSI
최대 온도140도 F
에 저항화학물질, 자외선, 곰팡이 증식 및 정상적인 하수 가스

배송 정보:

선박 중량 (kg) 2.79
선박 높이 (cm)16.51
선박 길이 (cm)34.29
선박 폭 (cm)34.29
HS 코드3917400090
원산지US

제품 변형

프로덕트모델파이프 크기내부 Dia.길이가격
FERNCO 1056-315 플렉시블 커플 링 엘라스토머 Pvc | AC9KRA 3HCY6 1056-3153 "x 1-1 / 2"3-25/64" x 1-57/64"4"₩ 17,832
FERNCO 1056-415 플렉시블 커플 링 3-61 / 64 인치 길이 | AC9KRB 3HCY7 1056-4154 "x 1-1 / 2"4-25/64" x 1-57/64"3 61 / 64 "₩ 23,975
FERNCO 1056-42 플렉시블 커플 링 3-57 / 64 인치 길이 | AC9KRC 3HCY8 1056-424 "X 2"4-25/64" x 2-25/64"3 57 / 64 "₩ 24,605
FERNCO 1056-52 플렉시블 커플 링 4 인치 길이 5 x 2 인치 | AC9KRD 3HCY9 1056-525 "X 2"5-35/64" x 2-25/64"4"₩ 49,770
FERNCO 1056-53 플렉시블 커플 링 3-57 / 64 인치 길이 | AC9KRE 3HCZ1 1056-535 "X 3"5-35/64" x 3-33/64"3 57 / 64 "₩ 38,710
FERNCO 1056-54 플렉시블 커플 링 3-61 / 64 인치 길이 | AC9KRF 3HCZ2 1056-545 "X 4"5-37/64" x 4-17/64"3 61 / 64 "₩ 32,340
FERNCO 1056-55 플렉시블 커플 링 3-63 / 64 인치 길이 | AC9KRG 3HCZ3 1056-555 "X 5"5-33 / 64 "3 63 / 64 "₩ 29,347

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

FERNCO 1056-1210 플렉시블 커플링 6-23/64인치 길이
₩ 111,020 /단위