캡 티브 너트
캡티브 너트는 스터드와의 신속한 결합을 위해 설계된 다중 스레드 패스너입니다. 이 장치는 나사산의 마찰을 증가시키기 위해 나일론 인서트가 포함된 강철 구조를 특징으로 합니다. 그들...자세히 보기
캡 티브 로크 너트 아연
캡티브 너트, M6 크기, 50Pk
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
2092200 | AE3WHP | ₩ 91,997 |
캡 티브 너트
캡티브 너트는 스터드와의 빠른 결합을 위해 설계된 다중 스레드 패스너입니다. 이 장치는 나사산의 마찰을 증가시키기 위해 나일론 인서트가 있는 강철 구조를 특징으로 합니다. 블라인드 위치에 적합하여 쉽게 부착할 수 있고 패널 마감 손상을 방지할 수 있습니다.
자주하는 질문
갇힌 견과류는 무엇입니까?
케이지 너트에서 스프링 스틸 케이지는 표준 너트를 고정합니다. 케이지는 패널 가장자리에 끼우거나 홀더에 끼울 수 있습니다. 이 너트는 균일한 간격의 순서로 고정 너트가 필요한 응용 분야를 위해 최대 6피트 길이의 스트립으로 제공됩니다.
용접 너트란 무엇입니까?
용접 너트는 다른 물체에 용접하는 데 사용됩니다. 일반적으로 스테인리스강 또는 저탄소강으로 제작됩니다. 단일 탭 용접 너트는 헤비 게이지 재료에 이상적입니다.
조임 나사는 무엇입니까?
캡티브 나사는 PC 보드 및 장비 패널 어셈블리에 사용됩니다. 의료 기기, 간판, 네트워크 캐비닛 및 전자 인클로저에 이상적입니다. 나사를 미리 뚫은 구멍에 잠글 수 있어 분리 없이 나사를 풀고 다시 조일 수 있습니다. 캡티브 나사는 스프링, 리테이너 및 와셔와 함께 사용하여 자체적으로 조립할 수 있습니다.
더 알아보기
- 파이프피팅 및 커플링
- 송풍기
- 배관용품
- 크림핑 장비
- 응급 눈 세척 및 샤워 장비
- 드럼 커버
- 마킹 테이프 어플리케이터
- 특수 나사산 스터드
- 아이들러 스프로킷
- 테이크 업 장치
- PASS AND SEYMOUR 부드러운 벽 플레이트를 여는 조합 XNUMX 갱
- HOFFMAN 직류 전기를 통한 선로 망원경 이음쇠에 놓으십시오
- DAYTON 반지
- DAYTON 펌프 샤프트
- MORSE CUTTING TOOLS 확장 탭
- JOHNSON CONTROLS 와이어 하네스
- REGAL 엔드밀, 싱글 엔드, 8날, HSS, NCC, 알크로나
- DURANGO 가죽 끈
- GEARWRENCH 차단기 바
- HOBART 씰 어셈블리