FERNCO Qwik 엘보우
스타일 | 모델 | 파이프 크기 | 내부 Dia. | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | PQL-150 | 1.5 " | 1-57 / 64 " | 4 49 / 64 " | ₩ 32,830 | |
B | PQL-200 | 2" | 2-19 / 64 " | 5" | ₩ 34,615 | |
C | PQL-300 | 3" | 3-29 / 64 " | 8" | ₩ 50,942 | |
D | PQL-400 | 4" | 4-29 / 64 " | 10 " | ₩ 76,107 |
Qwik 팔꿈치
Fernco 유연한 엘보는 환기 및 폐기물 처리 용도로 점토, 납, 구리, 강철 및 플라스틱 파이프를 연결하는 데 적합합니다. 이 엘보는 유연한 PVC 구조로 되어 있어 빠른 설치가 가능하고 엘보우에 균열/파손 없이 사소한 오정렬을 수용할 수 있습니다. 파이프 표면을 단단히 고정하여 누출 가능성을 방지하기 위한 300 시리즈 스테인리스 스틸 클램프가 함께 제공됩니다. 1.5, 2, 3, 4인치 파이프 크기에 사용할 수 있는 다양한 유연한 엘보 중에서 선택하세요.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 케이블 및 와이어 압착 도구
- 걸쇠
- 안경 살균 캐비닛
- 유압 수동 선택 밸브
- 수질 테스트 키트
- 제품식별표
- 라디에이터 보일러 및 액세서리
- 망치와 눈에 띄는 도구
- 전구 관련 제품
- 농업 테스트
- GREENLEE 압착 다이 세트
- BUSSMANN FWP-14FI 계열 특수 퓨즈
- DIXON 정원 호스 커플러
- PASS AND SEYMOUR 하드 사용 내후성 리셉터클
- COOPER B-LINE RK 시리즈 탈락
- HOFFMAN FS66S 시리즈 프리 스탠드 듀얼 액세스 3점 래치 인클로저
- GRUVLOK Rigidlok 리지드 커플링
- BALDOR / DODGE ISAF, XNUMX볼트 필로우 블록, 분할 구면 롤러 베어링