케이블 및 와이어 압착 도구
Hytool 시리즈 래칫 크림퍼
모바일 크림프 4-20 자석
전동 크림프 707 코드 어셈블리
파워 크림프 707 다이 케이지 하프
모바일 크림프 4-20 압력판
크림핑 장비
Multiseal 시리즈 크림프 커넥터
주름을 잡는 플라이어
래칫 크림 퍼
스타일 | 모델 | 조절할 수 있는 | 생산 능력 | 핸들 타입 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VDV200010 | ₩87,013 | |||||
B | VDV226107 | ₩92,288 | |||||
C | T1710 | ₩685,317 | |||||
D | T1715 | ₩353,342 | |||||
E | VDV226-011-센 | ₩74,130 |
절연 크림퍼
Greenlee 절연 크림퍼는 배선 애플리케이션을 위한 평면, 원형, 솔리드 및 연선 케이블을 크림핑하기 위해 설계되었습니다. 사용자의 편안함을 보장하면서 전기 충격으로부터 보호하기 위한 절연 핸들이 특징이며 일부 모델에는 지속적인 사용 중 피로를 줄이기 위한 편안한 그립이 있습니다. 효율성을 극대화하기 위해 완전히 래칫형 크림프 사이클이 있습니다. 6.5, 7.5 및 10인치 길이로 제공되는 다양한 절연 크림퍼 중에서 선택하십시오.
Greenlee 절연 크림퍼는 배선 애플리케이션을 위한 평면, 원형, 솔리드 및 연선 케이블을 크림핑하기 위해 설계되었습니다. 사용자의 편안함을 보장하면서 전기 충격으로부터 보호하기 위한 절연 핸들이 특징이며 일부 모델에는 지속적인 사용 중 피로를 줄이기 위한 편안한 그립이 있습니다. 효율성을 극대화하기 위해 완전히 래칫형 크림프 사이클이 있습니다. 6.5, 7.5 및 10인치 길이로 제공되는 다양한 절연 크림퍼 중에서 선택하십시오.
래칫 크림 퍼
절연 크림 퍼
압축 크림 퍼
스타일 | 모델 | 조절할 수 있는 | 핸들 타입 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | VDV211-048 | ₩56,262 | ||||
B | D234 - 6 | ₩84,280 | ||||
C | VDV212-008-센 | ₩39,445 | ||||
D | VDV211-063 | ₩121,870 | ||||
B | D234-6C | ₩88,112 |
다이와 크림 퍼
크림 핑 도구
래칫 크림퍼
Greenlee 래칫 크림퍼는 전선 및 케이블을 압착하는 데 사용되며 표준 절연 단자에 적합합니다. 쉽게 식별할 수 있도록 색상으로 구분된 네스트가 있으며 사용자 편의를 위해 콘듀라 핸들이 장착되어 있습니다. 변형은 9인치와 13인치 길이로 제공됩니다.
Greenlee 래칫 크림퍼는 전선 및 케이블을 압착하는 데 사용되며 표준 절연 단자에 적합합니다. 쉽게 식별할 수 있도록 색상으로 구분된 네스트가 있으며 사용자 편의를 위해 콘듀라 핸들이 장착되어 있습니다. 변형은 9인치와 13인치 길이로 제공됩니다.
절연 크림 퍼
지지는 사람
배터리 작동 크림핑 장비
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | BAT2012T1651 | ₩9,374,608 | |
B | BAT207T1 | ₩5,113,105 | |
C | 배트207T | ₩3,537,978 | |
D | BAT207T4H | ₩8,159,497 | |
E | BAT207T234H | ₩5,286,191 | |
F | BAT207T134H | ₩3,936,089 | |
G | BAT207T23 | ₩5,113,105 | |
H | BAT207T144H | ₩10,783,563 | |
I | BAT207T2 | ₩5,113,105 | |
J | BAT2012T165 | ₩8,827,644 | |
K | BAT207T13 | ₩3,763,004 | |
L | BAT207T14 | ₩10,610,477 | |
M | BAT207T24H | ₩5,286,191 | |
E | BAT207T14H | ₩5,286,191 |
절연 크림 퍼
패트리어트 시리즈 크림퍼
스타일 | 모델 | 배터리 타입 | 높이 | 항목 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PATMD66LI | - | RFQ | ||||
B | PAT81KFTLI | - | RFQ | ||||
C | PAT750CLI | - | RFQ | ||||
D | PAT60018V | - | RFQ | ||||
E | PAT4PC834LI | - | RFQ | ||||
F | PAT644XT18V | - | RFQ | ||||
G | PAT46LWLI | - | RFQ | ||||
H | PAT644LI | - | RFQ | ||||
I | PAT600LI | - | RFQ | ||||
J | PAT46LWSLI | - | RFQ | ||||
K | PAT750LI | ₩14,950,650 | RFQ |
케이블 및 와이어 압착 도구
케이블 및 와이어 압착 도구는 두 개의 금속 조각을 결합하는 데 사용됩니다. Raptor Supplies 다양한 Greenlee를 제공하며, 3M, 케이블 준비, 쿠퍼 도구, 클라인 도구, Westward 및 Eclipse 케이블 및 와이어 크림핑 도구. 압착은 플라스틱 커넥터에 구멍을 뚫고 각 와이어를 고정하여 커넥터를 통해 데이터를 전송할 수 있도록 합니다. 그린 리 케이블 및 와이어 압착 도구에는 압착을 완료하기 위해 반환 속도를 줄이는 4단 속도 램이 장착되어 있습니다. 이 도구에는 견고한 경량 유리 섬유 핸들과 다이를 편안하게 삽입하고 제거할 수 있는 푸시 버튼이 있습니다. 이 도구의 12인치 폭 개구부는 커넥터에 쉽게 배치할 수 있으며 Greenlee KC12 및 KAXNUMX 다이는 물론 기타 산업 표준 U 스타일 다이를 수용합니다. 서부 제국 크림 퍼는 비 절연 커넥터를 수동으로 크림 핑하도록 설계되었습니다. 회전 다이가있는 크롬 도금 헤드와 감전으로부터 사용자를 보호하고 7 ~ 4/0 AWG 범위의 다이 크기와 호환되는 고무 절연 핸들이 특징입니다.
더 알아보기
- 램프
- 다이어프램 펌프
- 사다리/플랫폼/비계
- 기계
- 펠트
- 산업용 및 소방 호스 노즐
- 골판지 튜브
- 업라이트 집수 펌프
- 파이프 피팅 키트
- 수은 유출 제어
- APOLLO VALVES 10-600 시리즈 온수 안전 릴리프 밸브
- SPEARS VALVES Evertuff PVC Griploc 압축 커플링
- HANDLE-IT 레일 칼라 커넥터 구축
- GRAINGER 셀프 덤핑 호퍼
- MORSE CUTTING TOOLS 스파이럴 포인트 탭, 2092 시리즈
- ULTRATECH Ultra Containment Berms, 경제
- ANSELL 58-435 Alphatec 헤비듀티 민첩성 장갑
- ENERPAC A 시리즈 실린더 부착 웨지 헤드
- YORK 전선