항목 | 유연한 탭 새들 와이 |
밴드 재질 | 300 스테인레스 스틸 |
본체 재질 | 엘라스토머 PVC |
파이프 크기 | 4" |
내부 Dia. | 4-33 / 64 " |
길이 | 12 " |
최대. 압력 | 4.3의 PSI |
최대 온도 | 140도 F |
제품 데이터 시트 | 펀코-tsw-4.pdf |
에 저항 | 화학물질, 자외선, 곰팡이 증식 및 정상적인 하수 가스 |
선박 중량 (kg) | 1.8 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | US |
A. 12인치 길이의 이 Fernco 탭 새들은 부식 방지 및 누수 방지 특성을 지닌 고경도 PVC로 만들어졌습니다. 또한 자외선, 화학 물질, 곰팡이 성장 및 하수 가스에 대한 내성이 있습니다.
A. 이 Fernco 탭 새들은 최대 4.3psi의 압력에서 작동할 수 있습니다.
A. 12인치 길이의 이 Fernco 탭 새들은 화씨 140도의 최대 비일관적인 온도에서 작동할 수 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 파이프 크기 | 내부 Dia. | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TSW-6 | 6" | 6-39 / 64 " | 15 9 / 64 " | ₩ 204,312 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.