FERNCO 플렉시블 탭 새들 와이즈
Fernco 플렉시블 탭 새들 와이는 기존 파이프라인에서 분기 연결을 생성하는 데 사용되는 배관 피팅입니다. 배관 및 관개 시스템에서 주 파이프라인의 흐름을 방해하지 않고 새로운 콘센트 또는 연결을 추가하는 데 일반적으로 사용됩니다.
유연한 탭 안장 와이즈
Fernco 탭 새들 와이는 액체 폐기물 처리 응용 분야를 위해 배수관을 더 큰 하수도 본관에 연결하는 데 적합합니다. 이 와이는 화학 물질, 곰팡이 성장, 하수 가스 및 자외선에 대한 손상에 대한 완전한 저항성을 제공하는 고경도 PVC 구조를 특징으로 합니다. 밴드 클램프에 그립 표면을 제공하기 위한 큰 밴드 홈이 있어 기밀 밀봉을 보장합니다. 직경 4인치 및 6인치 파이프에 사용할 수 있는 다양한 탭 새들 와이 중에서 선택하십시오.
특징
- 이 탭 새들 와이는 화학 물질, 곰팡이 성장에 저항하고 하수 가스 및 자외선에 대한 손상으로부터 보호하기 위해 고경도 PVC 구조를 특징으로 합니다.
- 4인치 안장은 6인치 이상의 파이프에 맞도록 설계되었으며 6인치 안장은 8인치 이상의 파이프에 맞도록 설계되었습니다.
- 이 탭 새들에는 빠르고 간단한 설치를 위해 300 시리즈 스테인리스강으로 제작된 특수 슬립록 클램프가 포함되어 있습니다.
- 큰 밴드 그루브가 있어 기존 파이프에 안전하고 단단하게 연결됩니다.
호환 액세서리
- Fernco TSPK-46 압력 키트: 이 키트는 최대 10psi 압력을 처리할 수 있는 브랜드의 유연한 탭 새들 와이로 누수 방지 연결을 생성하는 데 적합합니다.
- Fernco 312-300 확장 클램프: 이 클램프는 15인치 이상의 하수도 본관에 와이를 설치하는 데 적합합니다.
표준 및 승인
- ASTM
자주 묻는 질문
이 Fernco 플렉시블 탭 새들 와이를 지하 설치에 사용할 수 있습니까?
예, 이 유연한 탭 새들 와이는 지하 설치에 사용할 수 있습니다. 그들은 하수도 본관의 요구 사항을 견디고 화학 물질, 자외선 및 일반 하수 가스에 대한 내성이 있어 지하 적용에 적합합니다.
이 Fernco 유연한 탭 안장 방식을 설치하는 방법은 무엇입니까?
- 도랑을 굴착하여 하수도 본관의 외경을 노출시킵니다.
- 탭 새들 위치 링의 윤곽과 일치하는 적절한 직경의 하수도 본관에 구멍을 뚫습니다.
- TSW-4 모델의 경우 5인치 코어링 비트 또는 홀쏘를 사용하십시오.
- TSW-6 모델의 경우 7인치 코어링 비트 또는 홀쏘를 사용하십시오.
- 파이프 표면을 청소하고 날카로운 모서리를 제거하십시오.
- 파이프 주위에 클램프를 감고 코어 구멍의 각 측면에 하나씩 끼우고 밉니다.
- 고정 링이 코어 구멍 안에 있는 파이프 위에 탭 새들 개스킷을 놓습니다.
- 탭 안장을 파이프에 단단히 고정하고 클램프를 제자리에 밀어 넣습니다.
- 꼬리를 당겨 클램프를 꼭 맞춥니다.
- 클램프를 60lb-인치 토크로 조입니다.
플렉시블 탭 새들 와이의 최대 작동 온도는 얼마입니까?
플렉시블 탭 새들 와이의 최대 작동 온도는 화씨 140도입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 크림 핑 도구 키트
- 차량 리프트 시스템
- 오디오-비디오 케이블
- 와이어 선반 액세서리
- 페인트 프라이머 실러 녹 리포머
- 철거 도구 및 장비
- 물걸레밀대/버킷
- 파워 드릴
- 특수 안전 장비
- 유압 씰
- DAYTON 조명 Photocontrols, 1/2인치 수 파이프 스레드
- HONEYWELL 고용량 자동 온도 조절 액추에이터
- VALLEY CRAFT 플랫폼 데크
- HONEYWELL 페룰
- DIXON 100 시리즈 해머 유니온
- B & P MANUFACTURING 풀 바
- MULTIFAN 전자 모듈
- ANVIL 슬라이드-록 커플링
- OIL SAFE 색상으로 구분된 스틸 튜브 그리스 건, 레버
- SMC VALVES Vy1 시리즈 레귤레이터