DAYTON 조명 광제어, 1/2인치 수 파이프 나사산
스타일 | 모델 | 색상 | 깊이 | 길이 | 최대 와트 수 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 26WA91 | 검정 | 1.375 " | 3.375 " | 1800 | 200 ~ 240 | 1.38 " | ₩ 6,755 | |
B | 26WA92 | 회색 | 1.375 " | 2.375 " | 1800 | 120 | 1.38 " | ₩ 20,247 | |
C | 26WA94 | 회색 | 1.5 " | 3" | 2000 | 208 ~ 277 | 2" | ₩ 18,830 | |
C | 26WA93 | 회색 | 1.5 " | 3" | 2000 | 120 | 2" | ₩ 18,830 |
조명 Photocontrols, 1/2인치 수 파이프 스레드
Dayton 조명 사진 컨트롤은 실내 및 실외 시설에 설치되어 조명을 각각 자동으로 켜고 끄는 방식으로 황혼에서 새벽까지 조명 설정을 설정합니다. 이 장치는 주차장, 광고판, 보안, 도시, 도로 및 가로등에 이상적이며 에너지 절약에 도움이 됩니다. 잘못된 순환을 방지하는 지연 기능이 내장되어 있으며 다이캐스트 폴리카보네이트 하우징이 있어 충격 및 내마모성이 뛰어납니다. 밀봉 방지 설치를 위한 잠금 너트와 와셔 개스킷이 포함되어 있으며 모든 유형의 기상 조건을 견딜 수 있는 방수 인클로저가 있습니다. 2.375인치에서 3.375인치 범위의 길이로 제공되는 이러한 조명 사진 컨트롤 배열 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 공기 속도 송신기
- 도어 웨지
- 추락 체포 포스트 데빗 암
- 재사용 가능한 얼음 주머니
- 오염 제거 샤워 공급 호스
- 유출방지용품
- 밀폐공간 보호장비
- 걸쇠 및 힌지 래치
- 테스트 펌프
- 연기 추출기 및 액세서리
- SLOAN 변기 세척기 플러시 밸브
- KETT TOOLS Fields
- PASS AND SEYMOUR 1000 시리즈 케이블 릴
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP 조립 피팅 커플 링, 개스킷 x 마개
- BALDOR MOTOR 영구 자석 SCR 드라이브 모터, 미터법, 플랜지 B14 전면 장착
- ACME ELECTRIC CE 시리즈 산업용 제어 변압기, 380V 기본
- ALL GEAR 솔리드 브레이드 나일론 로프
- BALDOR / DODGE DL, 좁은 슬롯 테이크업, 볼 베어링
- WEG W22 브레이크 모터용 브레이크 디스크
- BROWNING H150 벨트용 분할 테이퍼 부싱이 있는 기본 기어 벨트 풀리