항목 | 포토 컨트롤 |
색상 | 회색 |
연락처 양식 | SPST |
깊이 | 1.375 " |
외함 유형 | 비에 젖지 않는 |
풋 캔들 끄기 | 30 ~ 60 |
발 양초 켜기 | 10 ~ 20 |
주택 자재 | 폴리 카보네이트 |
길이 | 2.375 " |
맥스. 안정기 암페어 | 9.2 |
맥스. 백열 암페어 | 15 |
최대 와트 수 | 1800 |
설치 | 1/2 "수 파이프 나사 |
NEMA 평가 | 꽉 비 |
환경 | 황혼에 켜고 새벽에 꺼짐 |
온도. 범위 | -40도 ~ 158도 F |
UPC | 190735210949 |
전압 | 120 |
폭 | 1.38 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 22 |
선박 길이 (cm) | 35.2 |
선박 폭 (cm) | 5.4 |
HS 코드 | 8536509065 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.