FERNCO 허브 커플링 없음
스타일 | 모델 | 파이프 크기 | 내부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | PNH-150 | 1.5 " | 1-57 / 64 " | ₩ 8,487 | |
B | PNH-22 | 2" | 2-25 / 64 " | ₩ 9,327 | |
C | PNH-33 | 3" | 3-25 / 64 " | ₩ 11,287 | |
D | PNH-44 | 4" | 4-31 / 64 " | ₩ 12,792 |
허브 커플링 없음
Fernco 무허브 커플링은 빗물 배수, 위생, 환기 및 폐기물 처리 용도로 주철 파이프를 연결하도록 설계되었습니다. 이 제품은 확실한 밀봉을 위해 파이프 및 개스킷의 압력을 밀봉하는 특허 받은 양방향 주름 실드와 빠르고 안전한 설치를 위한 연동 클램프가 있는 일체형 나사 하우징이 특징입니다. 밴드, 클램프 및 실드가 독립적으로 움직일 수 있도록 플로팅 아일릿 디자인을 갖추고 있어 실드가 압착되거나 유체가 누출되는 것을 방지합니다. 배관에 높은 밀봉 압력과 유지력을 제공하기 위해 비드 개스킷이 함께 제공됩니다. 1.5, 2, 3, 4, 6인치 파이프 크기에 사용할 수 있는 다양한 허브 없는 커플링 중에서 선택하세요.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 선반
- 케이블 잠금
- 텅스텐 전극
- 벽돌 기타 도구 액세서리
- 스플라인 샤프트 및 커플 링
- 드릴 액세서리
- 파워톱 및 액세서리
- 작업복
- 냉동 시험 장비
- 폐기물 처리기
- CHICAGO FAUCETS 진공 차단기 콘센트
- SURFOX 청소용 패드 1.8 인치
- BANJO FITTINGS 밸브 어댑터, 수
- EAGLE 가연성 액체 안전 캐비닛
- VULCAN HART 팬 서비스 키트
- NOTRAX Uni Imperial 먼지 제어 매트
- THOMAS & BETTS M2D2M 시리즈 모터 리드 분리기
- UNITED SCIENTIFIC 병탑 디스펜서
- CONDOR 프리미엄 드라이버 장갑 Thinsulate