항목 | 허브 커플 링 없음 |
밴드 재질 | 300 스테인레스 스틸 |
본체 재질 | 300 스테인리스 스틸 및 네오프렌 |
파이프 크기 | 4" |
내부 Dia. | 4-31 / 64 " |
길이 | 2 9 / 64 " |
최대. 압력 | 4.3의 PSI |
최대 온도 | 140도 F |
에 저항 | 화학물질, 자외선, 곰팡이 증식 및 정상적인 하수 가스 |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 7307290090 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.