FERNCO Qwik 캡
스타일 | 모델 | 파이프 크기 | 내부 Dia. | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | PQC-101 | 1.5 " | 1-57 / 64 " | 1.125 " | ₩ 16,555 | |
B | PQC-102 | 2" | 2-25 / 64 " | 1.125 " | ₩ 12,372 | |
C | PQC-103 | 3" | 3-33 / 64 " | 1.125 " | ₩ 15,242 | |
D | PQC-104 | 4" | 4-33 / 64 " | 1.125 " | ₩ 19,145 | |
E | QC-105 | 5" | 5-37 / 64 " | 2" | ₩ 26,547 | |
F | QC-106 | 6" | 6-41 / 64 " | 2" | ₩ 28,209 |
퀵 캡스
Fernco 플렉시블 캡은 지상 및 지하 적용을 위한 주철, 플라스틱, 구리, 강철 및 납 파이프 끝단을 캡핑하는 데 적합합니다. 이 Qwik 캡은 풍선 현상을 최소화하면서 높은 압력을 견딜 수 있는 유연한 PVC 구조와 볼록한 표면 디자인이 특징이며 파이프를 단단히 고정하여 틈과 누출을 방지하는 SS 밴드 클램프가 함께 제공됩니다. 1.5, 2, 3, 4, 5 및 6인치 파이프 크기에 사용할 수 있는 다양한 유연한 캡 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- Right-To-Know 태그
- 아버 및 맨드릴 마운트 샌딩 디스크
- 타일 및 그라우트 브러시
- 소용돌이 튜브
- 유연한 실린더 혼
- 절단 도구
- 고무
- 배관용품
- 식품 서비스 기기 및 장비
- 피팅
- MAG-MATE 수동 리프팅 자석
- DORMONT 가스 커넥터 24 인치
- TSUBAKI 롤러 링크 Sk-2 어태치먼트
- SUPER MET-AL 펌프 동작 블리드 스루 마커
- HOFFMAN Proline 시리즈 도어 바 그리드 스트랩
- BALDOR MOTOR 전용 모터, XNUMX권선, 발 장착, XNUMX단 속도
- MIP RC TOOLS 스트랩 실러
- SURFOX 클램프 링
- VESTIL CPRO 시리즈 인체공학적 작업자 시트
- WEG 전기 모터, 20Hp