BALDOR MOTOR 유한 목적 모터, XNUMX권선, 발 장착형, XNUMX단 속도
필터
베이스 : RG , 베어링 유형: 공 ,Hz: 60 , 절연 등급: F , IP 등급: 22/23 , 장착: F1 , 장착 유형: 발 장착 , NEMA 디자인: B , 극 수: 04/08 , 평점: 60 Hz에서 , 보증: 2 년도
스타일 | 모델 | 프레임 크기 | A | 고장 토크 | 완전 부하 암페어 | HP | 격리 | 무부하 전류 | 산출 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M1004T | - | 3/1 | 3.3 LB-FT | - | 1 / .25 | B | 1.1 A | 1 / .25 | ₩ 3,396,069 | |
B | M1711T | - | 19.2/16.8 | 118 LB-FT | - | 15-7.5 | F | 8.41 A | 15-7.5 | ₩ 22,283,596 | |
B | M1505T | - | 4.1/4.3 | 11.8 LB-FT | - | 1.5 / .75 | H | 1.7 A | 1.5 / .75 | ₩ 5,345,454 | |
B | M1508T | - | 13/10.4 | 43.4 LB-FT | - | 5/2.5 | B | 4.58 A | 5/2.5 | ₩ 9,598,756 | |
B | M1554T | - | 3/1 | - | - | 1 / .25 | B | - | 1 / .25 | ₩ 3,565,189 | |
B | M1556T | - | 6.1/2.6 | 8.9 LB-FT | - | 2 / .5 | B | 2.1 A | 2 / .5 | ₩ 4,307,341 | |
B | M1558T | - | 13.5/5.2 | 19.8 LB-FT | - | 5/1.3 | H | 4.2 A | 5/1.3 | ₩ 5,890,309 | |
B | M1705T | - | 2.1/2.2 | 11.8 LB-FT | - | 1.5 / .75 | H | 0.85 A | 1.5 / .75 | ₩ 5,345,454 | |
B | M1707T | - | 4.2/4.4 | 32 LB-FT | - | 3/1.5 | F | 1.8 A | 3/1.5 | ₩ 7,348,803 | |
B | M1709T | - | 9.4/8.3 | 95.5 LB-FT | - | 7.5/3.8 | F | 4.09 A | 7.5/3.8 | ₩ 12,494,592 | |
B | M1755T | - | 2.34/1.02 | 17 LB-FT | - | 1.5 / .375 | F | 1.59 A | 1.5 / .375 | ₩ 3,708,472 | |
A | M1006T | - | 6.1/2.6 | 8.9 LB-FT | - | 2 / .5 | B | 2.1 A | 2 / .5 | ₩ 4,077,181 | |
B | M1758T | - | 6.7/2.5 | - | - | 5/1.3 | F | - | 5/1.3 | ₩ 5,890,309 | |
B | M1760T | - | 12.5/4.5 | 46 LB-FT | - | 10/2.5 | H | 3.3 A | 10/2.5 | ₩ 9,772,560 | |
B | M1762T | - | 26/9.4 | 54 LB-FT | - | 20/5 | F | 6.2 A | 20/5 | ₩ 15,968,170 | |
A | M1007T | - | 8/3 | 8.5 LB-FT | - | 3.75 | B | 1.9 A | 3.75 | ₩ 4,377,800 | |
A | M1009T | - | 20/7.5 | 31 LB-FT | - | 7.5/1.9 | B | 5.1 A | 7.5/1.9 | ₩ 7,529,632 | |
A | M1204T | - | 1.5 / .5 | - | - | 1 / .25 | B | 0.55 A | 1 / .25 | ₩ 3,396,069 | |
A | M1206T | - | 3.1/1.3 | 8.9 LB-FT | - | 2 / .5 | B | 1.05 A | 2 / .5 | ₩ 4,077,181 | |
A | M1212T | - | 26/11.5 | 84.4 LB-FT | - | 20/5 | F | 8.88 A | 20/5 | ₩ 14,692,872 | |
B | M1506T | - | 5.5/5.2 | - | - | 2/1 | F | - | 2/1 | ₩ 6,489,178 | |
A | M1213T | - | 34/13.9 | - | - | 25/6.3 | B | - | 25/6.3 | ₩ 17,241,127 | |
B | M1509T | - | 18.9/16.6 | 95.2 LB-FT | - | 7.5/3.8 | F | 8.18 A | 7.5/3.8 | ₩ 12,494,592 | |
A | M1210T | - | 13/5 | 43 LB-FT | - | 10/2.5 | F | 3.2 A | 10/2.5 | ₩ 8,534,858 | |
A | M1209T | - | 10/3.8 | 31 LB-FT | - | 7.5/1.9 | B | 2.6 A | 7.5/1.9 | ₩ 7,529,632 | |
B | M1507T | - | 8.3/8.5 | 32 LB-FT | - | 3/1.5 | F | 3.6 A | 3/1.5 | ₩ 7,348,803 | |
B | M1555T | - | 4.8/2.4 | 19 LB-FT | - | 1.5 / .38 | B | 3.2 A | 1.5 / .38 | ₩ 3,708,472 | |
B | M1557T | - | 8/3 | 10 LB-FT | - | 3 / .75 | F | 2.2 A | 3 / .75 | ₩ 4,629,087 | |
B | M1704T | - | 1.4/1.55 | 8.42 LB-FT | - | 1 / .5 | F | 0.586 A | 1 / .5 | ₩ 5,058,912 | |
B | M1706T | - | 2.8/2.6 | 18 LB-FT | - | 2/1 | F | 0.85 A | 2/1 | ₩ 6,489,178 | |
B | M1708T | - | 6.5/5.2 | 45 LB-FT | - | 5/2.5 | B | 2.4 A | 5/2.5 | ₩ 9,598,756 | |
B | M1710T | - | 13/11.3 | 96.3 LB-FT | - | 10/5 | F | 5.72 A | 10/5 | ₩ 19,246,818 | |
B | M1712T | - | 25/18.5 | 158 LB-FT | - | 20/10 | F | 5.99 A | 20/10 | ₩ 28,312,429 | |
B | M1754T | - | 1.74 / .78 | 5.42 LB-FT | - | 1 / .25 | F | 0.718 A | 1 / .25 | ₩ 3,565,189 | |
A | M1205T | - | 2.2 / .9 | 6.5 LB-FT | - | 1.5 / .38 | B | 0.8 A | 1.5 / .38 | ₩ 3,529,934 | |
B | M1756T | - | 2.95/1.32 | 11.1 LB-FT | - | 2 / .5 | F | 1.15 A | 2 / .5 | ₩ 4,307,341 | |
B | M1759T | - | 9.3/3.4 | 36.6 LB-FT | - | 7.5/1.9 | F | 2.15 A | 7.5/1.9 | ₩ 8,295,280 | |
B | M1761T | - | 19.6/8.3 | 75.1 LB-FT | - | 15/3.75 | F | 7.09 A | 15/3.75 | ₩ 13,509,160 | |
B | M1763T | - | 32/12 | 72 LB-FT | - | 25/6.3 | F | 7.7 A | 25/6.3 | ₩ 18,528,160 | |
A | M1005T | - | 4.4/1.8 | 15 LB-FT | - | 1.5 / .38 | B | 2.5 A | 1.5 / .38 | ₩ 3,529,934 | |
A | M1008T | - | 13.2/5 | 19 LB-FT | - | 5-1.3 | F | 3.6 A | 5-1.3 | ₩ 5,270,261 | |
A | M1010T | - | 25/10 | 43 LB-FT | - | 10/2.5 | F | 3.4 A | 10/2.5 | ₩ 8,534,858 | |
A | M1207T | - | 4/1.5 | 8.5 LB-FT | - | 3.75 | B | 0.95 A | 3.75 | ₩ 4,377,800 | |
A | M1208T | - | 6.6/2.5 | 19 LB-FT | - | 5-1.3 | F | 1.8 A | 5-1.3 | ₩ 5,270,261 | |
B | M1504T | - | 2.8/2.9 | 7.1 LB-FT | - | 1 / .5 | B | 1.04 A | 1 / .5 | ₩ 5,058,912 | |
B | M1757T | 184T | - | - | 4/1.6 | 3마력 / 3/4마력 | - | - | - | ₩ 4,629,087 | |
A | M1211T | 254T | - | - | 20/8.7 | 15 마력 /3.80 마력 | - | - | - | ₩ 11,989,650 | |
B | M1713T | 286T | - | - | 29/27.6 | 25 마력 /13 마력 | - | - | - | ₩ 34,369,516 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 측정 컵
- 재활용 용기
- 식수대
- 시력 플러그
- 낮은 오일 가드
- 기계 유체
- 고정용공구
- 걸레/물티슈
- 도색스프레이 외
- 열가소성 용접
- ASHCROFT 다이어프램 압력 스위치
- ARLINGTON INDUSTRIES 케이블 커넥터, 새들 유형
- EDWARDS SIGNALING 125 시리즈 고광도 출력 스트로브
- COOPER B-LINE B358 시리즈 XNUMX홀 클레비스
- SPEARS VALVES PVC CLASS 100 IPS 조립 피팅 45 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- SPEAKMAN Kubos 시리즈, 타월 바
- Cementex USA 복합 Phillips 스크루드라이버
- Cementex USA 롱 암 앨런 렌치
- NIBCO 플러그, 검정색
- BALDOR / DODGE E형, 플랜지, 솔리드 테이퍼 롤러 베어링