BALDOR MOTOR M1757T 460단 속도 모터, 1800V, 900/60RPM, 3Hz, 0.75/3hp, 184상, TEFC, XNUMXT 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 명확한 목적 모터 |
베어링 유형 | 공 |
외함 유형 | 테프씨 |
프레임 재질 | 강철 |
프레임 크기 | 184T |
완전 부하 암페어 | 4/1.6 |
HP | 3마력 / 3/4마력 |
절연 클래스 | F |
실장 형 | 발 장착 |
NEMA 디자인 | B |
전체 길이 | 16.55 " |
상 | 3 상 |
평점 | 60 Hz에서 |
RPM | 1,800 / 900 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 1-1 / 8 "" |
전압 | 460 V |
품질 보증 | 2 년도 |
무게 | 66 파운드 |
선박 중량 (kg) | 28.35 |
선박 높이 (cm) | 38.42 |
선박 길이 (cm) | 54.93 |
선박 폭 (cm) | 40.96 |
HS 코드 | 85015220 |
원산지 | US |
모델 | 프레임 크기 | A | 고장 토크 | 완전 부하 암페어 | HP | 격리 | 무부하 전류 | 산출 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1004T | - | 3/1 | 3.3 LB-FT | - | 1 / .25 | B | 1.1 A | 1 / .25 | ₩ 1,820,040 | |
M1005T | - | 4.4/1.8 | 15 LB-FT | - | 1.5 / .38 | B | 2.5 A | 1.5 / .38 | ₩ 1,891,779 | |
M1006T | - | 6.1/2.6 | 8.9 LB-FT | - | 2 / .5 | B | 2.1 A | 2 / .5 | ₩ 2,185,040 | |
M1007T | - | 8/3 | 8.5 LB-FT | - | 3.75 | B | 1.9 A | 3.75 | ₩ 2,346,160 | |
M1008T | - | 13.2/5 | 19 LB-FT | - | 5-1.3 | F | 3.6 A | 5-1.3 | ₩ 2,824,439 | |
M1009T | - | 20/7.5 | 31 LB-FT | - | 7.5/1.9 | B | 5.1 A | 7.5/1.9 | ₩ 4,035,280 | |
M1010T | - | 25/10 | 43 LB-FT | - | 10/2.5 | F | 3.4 A | 10/2.5 | ₩ 4,574,000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.