BALDOR MOTOR M1762T 460단 속도 모터, 1800V, 900/60RPM, 20Hz, 5/3hp, 284상, TEFC, XNUMXT 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 명확한 목적 모터 |
A | 26/9.4 |
Base | RG |
고장 토크 | 54 LB-FT |
클래스 | F |
Enclosure | 테프씨 |
Frame | 284T |
완전 부하 토크 | 29.7 LB-FT |
HP | 20/5 |
Hz | 60 |
격리 | F |
리드 | 6 10 번호 |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 6.2 A |
극 수 | 04/08 |
산출 | 20/5 |
상 | 3 |
개정 | L |
RPM | 1760/870 |
온도 오르기 | 89 ° C |
타입 | 1034M |
전압 | 460 |
선박 중량 (kg) | 154.8 |
선박 높이 (cm) | 49.85 |
선박 길이 (cm) | 78.74 |
선박 폭 (cm) | 60.33 |
HS 코드 | 85015220 |
원산지 | US |
모델 | 프레임 크기 | A | 고장 토크 | 완전 부하 암페어 | HP | 격리 | 무부하 전류 | 산출 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1004T | - | 3/1 | 3.3 LB-FT | - | 1 / .25 | B | 1.1 A | 1 / .25 | ₩ 1,820,040 | |
M1005T | - | 4.4/1.8 | 15 LB-FT | - | 1.5 / .38 | B | 2.5 A | 1.5 / .38 | ₩ 1,891,779 | |
M1006T | - | 6.1/2.6 | 8.9 LB-FT | - | 2 / .5 | B | 2.1 A | 2 / .5 | ₩ 2,185,040 | |
M1007T | - | 8/3 | 8.5 LB-FT | - | 3.75 | B | 1.9 A | 3.75 | ₩ 2,346,160 | |
M1008T | - | 13.2/5 | 19 LB-FT | - | 5-1.3 | F | 3.6 A | 5-1.3 | ₩ 2,824,439 | |
M1009T | - | 20/7.5 | 31 LB-FT | - | 7.5/1.9 | B | 5.1 A | 7.5/1.9 | ₩ 4,035,280 | |
M1010T | - | 25/10 | 43 LB-FT | - | 10/2.5 | F | 3.4 A | 10/2.5 | ₩ 4,574,000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.