공압 스트래핑 실러 및 텐셔너
공압 조합 도구
공압 조합 도구
스타일 | 모델 | 달아서 폭 | 자재 | 필요한 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | PNSC2-34 | ₩8,947,242 | ||||
B | 시각 효과 9/13 | ₩12,327,892 | ||||
C | VT-16HD | ₩14,116,900 |
공압 폴리에스테르 스트랩 실러, 최대 100 PSI, 실버
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PN-ST-1 | AG7XKG | ₩ 3,793,210 |
공압 스트래핑 텐셔너 스틸
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
고양이 38 | AD7EBY | ₩ 4,514,265 |
공압 스트래핑 텐셔너 19 ~ 32mm
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PN2-114 | AD3ARJ | ₩ 6,918,677 |
공압 스트래핑 실러 및 텐셔너
공압 스트래핑 도구 씰, 인장 및 절단 스트래핑은 보관 및 배송을 위해 패키지 및 번들을 고정하는 데 사용됩니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 도구를 제공합니다. 시그노드, Caristrap, Vestil 및 팩 달아서 제품. 도구 카탈로그에는 공압 스트래핑 실러, 공압 스트래핑 텐셔너 및 공압 조합 도구가 포함됩니다. 강화된 내구성 및 굴곡 강도를 위해 강철, 폴리프로필렌 또는 폴리에스터 구조가 특징입니다. 스트래핑 실러는 씰에 압력을 가하여 스트래핑 끝을 고정할 뿐만 아니라 내용물을 이동할 수 있는 장력 손실을 방지합니다. 제공되는 스트랩 텐셔너는 스냅이 번들이나 패키지 주위에 꼭 맞도록 하고 커터는 텐셔닝 전/후에 팔레트를 제거하는 동안 필요한 길이로 스트래핑을 절단합니다. Signode 스트래핑 조합 도구는 압축 공기 시스템으로 구동되어 한 번의 작업으로 스트래핑의 세 가지 기능(씰, 인장 및 절단)을 모두 수행합니다. 1.25인치의 스트랩 폭으로 제공되는 이러한 다양한 도구 중에서 선택하십시오.
더 알아보기
- 소켓 및 비트
- 실내 LED 전등
- 윤활유 보관 및 분배
- 파이프 스레딩 장비
- 로터리 펌프
- 파이프 행거 및 클램프
- 리미트 스위치 리셉터클
- 높은 베이 점유 센서
- 리미트 스위치 액세서리
- 슬롯 마운트 스탠드 오프
- TE CONNECTIVITY 열 수축 와이어코넥터
- BUSSMANN KRP-C 저피크 시간 지연 퓨즈, 클래스 L
- TOUGH GUY 유리 섬유 걸레 손잡이
- MILWAUKEE 스퀘어 리 세스 임팩트 인서트 비트
- METRO 단단한 선반 21x48 인치
- OIL-DRI 흡수성 양말
- LOVEJOY 키 홈이 있는 D형 유니버설 조인트, 인치 구멍
- MASTER APPLIANCE Varitemp 히트 건
- ARO 교체 머플러
- HEATHROW SCIENTIFIC 팝업 원추형 튜브 랙