Nestack 물개
네스택 씰은 강철 이빨을 사용하여 스트랩을 고정합니다. 플라스틱 필라멘트로 쌓아서 고정할 수 있습니다. 이 씰은 여러 개의 스트랩 공구를 하나로 묶는 씰 매거진에 적합합니다. 트레이에 포장되어 있어 어떤 스트랩 작업대에도 편리하게 설치할 수 있습니다.
Signode의 제품 라인에는 스틸 및 플라스틱 스트랩, 스트랩 커터, 실, 버클, 기계, 실러, 텐셔너 및 디스펜서가 포함됩니다. 브랜드의 배터리로 작동되는 스트래핑 실러 및 텐셔너는 강철 스트래핑 응용 분야에 고속 작동과 비교할 수 없는 성능을 제공합니다. 이러한 DEKRA 인증 도구에는 원활하고 지속적인 작동을 위해 배터리 충전당 최대 500회를 허용하는 고성능 배터리가 있습니다. 패키지에 따라 결속 매개변수를 빠르고 편안하게 조정할 수 있는 직관적인 터치스크린 사용자 인터페이스가 있습니다. 이 장치는 선택 가능한 수동, 반자동 또는 완전 자동 작동 모드와 '즐겨찾기' 설정을 제공합니다. 사인노드 강철 달아서 단위 제조, 생산 라인 및 창고 응용 분야에서 결속 기계와 함께 사용됩니다. 열처리된 고탄소강 구조가 특징이며 높은 인장 강도 및 저항 파손을 제공합니다.
상세 보기강철 달아서제조, 생산 라인 및 창고에서 스트래핑 기계와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 열처리 된 고 탄소강 구조는 높은 인장 강도를 제공하며 매우 무거운 하중에서도 파손에 강합니다. 2.5 인치 및 26.5 인치 코일 폭 변형으로 제공 (15 제품)
공압 스트래핑 실러 및 텐셔너(5 제품)
달아서 절단기양손 스트래핑 커터는 금속 가공 및 포장 작업에서 중형 및 대형 스트래핑 작업에 가장 적합합니다. 사용자 편의를 위한 플라스틱 손잡이 덮개 및 전기적 위험으로부터 보호 및 장기적이고 내구성 있는 작동을 위한 흑색 산화물 마감 (1개 상품)
달아서 기계적재 도크 및 주문 처리 센터에서 플라스틱 스트래핑을 팽팽하게 하고 열 밀봉하는 데 적합한 반자동 스트래핑 기계입니다. 쉬운 운반 및 작업 현장 휴대성을 위한 견고한 캐스터 휠. 30.25인치 및 37.5인치 높이 변형으로 제공 (2 제품)
달아서 디스펜서(4 제품)
수동 스트래핑 실러 및 텐셔너최소한의 중단 및 스트랩 낭비로 스트랩을 원하는 장력으로 만드는 데 사용되는 피드 휠 및 윈들 러스 스틸 / 플라스틱 스트래핑 텐셔너. 플라스틱 또는 강철 스트랩 끝을 고강도 조인트에 고정하는 수동 실러도 사용 가능 (18 제품)
실과 버클을 달아서건설, 운송 및 제조 분야에서 팔레트, 상자 및 평평한 표면 주위에 강철 스트래핑을 고정하는 데 적합한 개방형 플랜지 씰입니다. 우발적 인 파손 및 손상을 제거하기위한 강철 구조. 개방형, 스냅 온 그릿 및 푸시 형 씰 변형으로 제공 (11 제품)
플라스틱 달아서(5 제품)
가장자리 및 모서리 보호기스트래핑이 제품을 손상시키는 것을 방지하도록 설계된 플라스틱 가장자리 보호대를 포함합니다. 2000 개 팩으로 제공 (1개 상품)
펌프 이젝터(2 제품)
파트(부품)생산, 포장, 자동차, 식음료 및 제조 응용 분야에서 스트래핑 장비와 함께 사용하기에 적합한 홀드 폴 스프링, 이젝터, 모터, 롤 핀 키트 및 실러 캠을 포함합니다. (89 제품)
물류 스트랩스트래핑 기계를 사용하는 중간에서 높은 볼륨의 스트래핑 애플리케이션에 사용됩니다. 가볍고 안전한 결속을 위해 기계 등급의 폴리프로필렌으로 제작되었습니다.(1개 상품)
캔틸레버 스토리지 랙 구성 요소(3 제품)
기어(18 제품)
레이디 얼 볼 베어링(4 제품)
핸드 노브 및 휠(2 제품)
교체 배터리(2 제품)
임팩트 렌치 액세서리(10 제품)
벨트(3 제품)
음식 서비스 액세서리(30 제품)
납땜 액세서리(2 제품)
커버(1개 상품)
푸드 스테이션 액세서리(14 제품)
플레이트 및 플레이트 커버(6 제품)
순환기 펌프 액세서리(8 제품)
롤러(2 제품)
공기 노면 파쇄기 액세서리(2 제품)
타이어와 휠(15 제품)
선형 샤프트 및지지 레일(3 제품)
PAPR 액세서리(22 제품)
오 - 링(13 제품)
플라즈마 절단 액세서리(4 제품)
원통형 롤러 베어링(2 제품)
견인 액세서리(6 제품)
심 스톡(2 제품)
공압 그리퍼(6 제품)
너트와 와셔(9 제품)
가공 바이스(1개 상품)
공압 제어 액세서리(6 제품)
핸들 및 풀(2 제품)
참고 도서(1개 상품)
가위 및 가위 자르기(3 제품)
Signode MPN은 동등한 PAC Strapping 제품, Grainger & Vetsil 제품에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Signode 제품을 사용할 수 있습니다.
Signode 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
Signode의 제품 라인에는 스틸 및 플라스틱 스트랩, 스트랩 커터, 실, 버클, 기계, 실러, 텐셔너 및 디스펜서가 포함됩니다. 브랜드의 배터리로 작동되는 스트래핑 실러 및 텐셔너는 강철 스트래핑 응용 분야에 고속 작동과 비교할 수 없는 성능을 제공합니다. 이러한 DEKRA 인증 도구에는 원활하고 지속적인 작동을 위해 배터리 충전당 최대 500회를 허용하는 고성능 배터리가 있습니다. 패키지에 따라 결속 매개변수를 빠르고 편안하게 조정할 수 있는 직관적인 터치스크린 사용자 인터페이스가 있습니다. 이 장치는 선택 가능한 수동, 반자동 또는 완전 자동 작동 모드와 '즐겨찾기' 설정을 제공합니다. 사인노드 강철 달아서 단위 제조, 생산 라인 및 창고 응용 분야에서 결속 기계와 함께 사용됩니다. 열처리된 고탄소강 구조가 특징이며 높은 인장 강도 및 저항 파손을 제공합니다.
네스택 씰은 강철 이빨을 사용하여 스트랩을 고정합니다. 플라스틱 필라멘트로 쌓아서 고정할 수 있습니다. 이 씰은 여러 개의 스트랩 공구를 하나로 묶는 씰 매거진에 적합합니다. 트레이에 포장되어 있어 어떤 스트랩 작업대에도 편리하게 설치할 수 있습니다.
TableTyer는 볼륨이 적거나 중간 정도인 사용자에게 이상적인 플라스틱 스트래핑 시스템입니다. 빈번한 조정이 필요하지 않으며 간단한 전자 설계로 문제 없이 작동합니다.
테낙스 폴리에스터 스트랩은 덥고 습한 환경에서도 뛰어난 장력을 유지하며, 다른 플라스틱 스트랩보다 이러한 환경에 대한 내구성이 뛰어납니다. 다른 어떤 스트랩 소재보다 더 높은 파단 강도까지 장력을 가할 수 있습니다. 이 스트랩은 튼튼하면서도 탄력성이 뛰어납니다....
매끈한 마무리는 질감이 없는 평평하고 고른 표면을 가집니다. 이 마감 처리는 깨끗하고 전문적인 외관을 제공하며 인쇄 또는 라벨링 응용 분야에 이상적입니다.
양각 처리된 마감은 테이프 표면에 그립감을 더하는 융기된 질감을 가지고 있습니다. 이러한 유형의 마감은 포장 및 밀봉 상자와 같이 더 강한 접착이 필요한 응용 분야에 이상적입니다. 추가 그립은 테이프가 시간이 지남에 따라 미끄러지거나 느슨해지는 것을 방지합니다.
Signode 스틸 스트래핑은 벽돌, 포장 재료, 콘크리트 블록, 하수관, 강철 코일 및 금속 번들과 같은 무거운 하중 주변에서 강한 고정력을 제공하고 장력을 향상시킵니다.