항목 | 공압 달아서 실러 |
색상 | 은 |
호환 가능한 스트랩 크기 | 3 / 4 " |
호환 가능한 스트래핑 재료 | 폴리 프로필렌 |
와 호환 | PN-58-16X6-GN |
깊이 | 10.9375 " |
높이 | 6.81 " |
길이 | 10.937 " |
자재 | 강철 |
맥스. 기압 | 100의 PSI |
최대. 호환 두께 | 0.04 " |
최대. 스트랩 높이 | 0.04 " |
최대. 스트랩 폭 | 3 / 4 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 공기의 압력 | 72의 PSI |
최소 호환 두께 | 0.02 " |
최소 스트랩 높이 | 0.02 " |
최소 스트랩 폭 | 5 / 8 " |
전체 길이 | 10.9375 " |
전체 폭 | 5.8125 " |
전원 | 공기가 들어있는 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-pn-st-1.pdf |
권장 호스 크기 ID | 0.25 " |
용접 열압력 시간 | 2에서 5 초. |
폭 | 5.81 " |
함께 작동 | PN-58-16X6-GN |
선박 중량 (kg) | 4.95 |
선박 높이 (cm) | 17.3 |
선박 길이 (cm) | 27.78 |
선박 폭 (cm) | 14.76 |
HS 코드 | 8205598000 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.