PAC STRAPPING PRODUCTS
필터
작업공구
배관
가구 접대 및 음식 서비스
작업공구 필터
달아서 달아서 장비전체보기
가장자리 및 모서리 보호기 패키지를 손상시키지 않고 스트래핑을 최대 장력으로 조이도록 설계되었습니다. 플라스틱, HDPE 및 강철 버전은 최대 42 인치 길이로 제공됩니다. 강철 모서리는 모든 GSA 및 연방 사양을 충족합니다.
수동 스트래핑 실러 및 텐셔너 너비가 최대 1-1 / 2 인치 인 플라스틱 또는 강철 스트래핑을 수동으로 조이고 밀봉하도록 설계되었습니다. 2-in-1 작동을위한 강철 및 플라스틱 콤보 도구도 사용 가능
플라스틱 달아서 경량 및 중형 물품 고정, 팔레 타이 징 및 번들링을 위해 포장 산업에서 사용하도록 설계된 최대 18000 피트 길이 변형의 폴리 에스테르 및 폴리 프로필렌 스트래핑. 씰, 텐셔너 및 크림 퍼로 구성된 키트도 사용 가능
공압 스트래핑 실러 및 텐셔너 강철 달아서 포장, 건설 및 자동차 산업의 중부 하 또는 초고 부하 스트래핑 애플리케이션 용으로 설계되었습니다. 최대 파단 강도는 5530lb이고 최대 길이는 2942 피트입니다.
달아서 절단기 달아서 기계 실과 버클을 달아서 개방, 폐쇄 및 톱니 모양의 씰; 고급 폴리 에스터와 금속으로 제작 된 실링이 쉽고 일관된 버클. ASTM 표준 D3950을 충족하고 스트래핑 끝을 연결하도록 설계되었습니다.
팩 스트래핑 제품 정보
FROMM Holding AG의 PAC 스트래핑 제품은 식음료, 신문, 제약 및 섬유 산업의 응용 분야를위한 CE 인증 스트래핑 기계, 도구 및 관련 액세서리 제조업체입니다. PAC 스트래핑 제품 카탈로그는 플라스틱 스트래핑, 스틸 스트래핑, 공압 및 수동 스트래핑 실러 및 텐셔너, 스트래핑 씰 및 버클, 모서리 및 모서리 보호 장치 및 스트래핑 커터로 구성됩니다. PAC의 플라스틱 및 강철 스트랩은 연성이며 벽돌, 포장용 돌 및 블록을 운반하는 데 사용됩니다. 이 브랜드는 또한 PAC 스트래핑 머신 범위에서 다양한 스트래핑 머신을 제공합니다.