슬롯 마운트 스탠드 오프
스탠드 오프 슬롯
스타일 | 모델 | 마감재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | Z0604-SS32 | ₩95,235 | ||
B | Z0600-SS32 | ₩95,235 | ||
C | Z0602-SS32 | ₩95,235 | ||
D | Z0604-SS32D | ₩92,889 | ||
D | Z0600-SS32D | ₩95,235 | ||
D | Z0602-SS32D | ₩91,630 |
스탠드 오프 슬롯, 알루미늄
스타일 | 모델 | 색상 | 마감재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | Z0604-ALBLK | ₩66,097 | |||
B | Z0600-ALBLK | ₩66,097 | |||
C | Z0602-ALBLK | ₩66,517 | |||
D | Z0600-AL28 | ₩56,017 | |||
E | Z0604-AL28 | ₩59,675 | |||
F | Z0602-AL28 | ₩58,835 |
슬롯 마운트 스탠드 오프
슬롯 마운트 스탠드오프를 사용하면 선반, 칸막이 패널 또는 간판에 수평 및 수직 설치가 가능하므로 장착된 표면에 구멍을 뚫을 필요가 없습니다.
자주하는 질문
18-8등급 스테인리스 강의 장점은 무엇입니까?
18 스테인리스강으로도 알려진 8-304등급 스테인리스강은 약 18%의 크롬과 8%의 니켈을 함유하고 있어 널리 사용되는 소재입니다. 이러한 조합으로 인해 이 소재는 부식, 마모 및 변형에 대한 저항력이 매우 높습니다. 또한 청소 및 유지 관리가 쉽고 박테리아/세균에 대한 저항력이 있어 식품, 의료 및 제약 산업에 이상적입니다.
슬롯 마운트 스탠드오프를 맞춤 설정할 수 있습니까?
예, 이러한 스탠드오프는 특별한 길이, 직경 및 마감과 같은 특정 요구 사항에 맞게 맞춤화될 수 있습니다.
마운트 스탠드오프를 선택하기 전에 어떤 요소를 고려해야 합니까?
슬롯 마운트 스탠드오프를 선택할 때는 패널 재질, 두께, 무게 및 크기, 부하 용량, 재질/마감 요구 사항 등의 요소를 고려해야 합니다.
내 응용 분야에 스탠드오프를 어떻게 설치합니까?
슬롯 마운트 스탠드오프는 나사나 볼트를 사용하여 표면에 쉽게 설치할 수 있습니다. 패널 또는 기타 유사한 품목을 스탠드오프에 장착하고 나사로 단단히 조입니다.
더 알아보기
- 와셔
- 지게차 및 지게차 부착물
- 임학
- 손 및 휴대용 램프
- 특수연마재
- 직접 구동 배기 팬
- 휴대용 전원
- 연마 방사형 강모 디스크
- 고무 테두리
- 분젠 버너
- WOODHEAD 130226 시리즈 정션 박스 커버
- APOLLO VALVES 88A-900 시리즈 플랜지 풀 포트 볼 밸브
- EATON 성형 케이스 회로 차단기 전류 제한기
- EATON 성형 케이스 회로 차단기 터널 단자
- KERN AND SOHN HCD 시리즈 고해상도 크레인 저울
- MORSE CUTTING TOOLS 스퀘어 및 코너 반경 엔드 밀, 5928T 시리즈
- ANSELL 72-400 Hyflex 절단 방지 장갑
- MORSE DRUM 헤드
- FOSTORIA 터미널 블록
- DYNABRADE 에어 모터