BALDOR MOTOR M1507T 230단 모터, 1800V, 900/60RPM, 3Hz, 1.5/3hp, 184상, TEFC, 6T 프레임 | AJXNUMXXEN

BALDOR MOTOR M1507T 230단 속도 모터, 1800V, 900/60RPM, 3Hz, 1.5/3hp, 184상, TEFC, XNUMXT 프레임

재고 있음 있음
항목: AJ6XEN 모델: M1507T

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.

₩ 3,938,360 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목명확한 목적 모터
A8.3/8.5
BaseRG
고장 토크32 LB-FT
클래스F
Enclosure테프씨
Frame184T
완전 부하 토크9.1 LB-FT
HP3/1.5
Hz60
격리F
리드6 16 번호
설치F1
무부하 전류3.6 A
극 수04/08
산출3/1.5
3
개정S
RPM1725/850
온도 오르기98 ° C
타입3640M
전압230

배송 정보:

선박 중량 (kg) 37.8
선박 높이 (cm)38.42
선박 길이 (cm)54.93
선박 폭 (cm)40.96
HS 코드85015220
원산지US

제품 세부 사항 :

  • 폭발 방지 클래스 / 그룹 : 없음
  • 고정 로터 토크 : 31.1 LB-FT
  • 명판 번호: NP1256L
  • 풀업 토크 : 20 LB-FT
  • 시작 전류 : 38.2A

제품 변형

프로덕트모델프레임 크기A고장 토크완전 부하 암페어HP격리무부하 전류산출가격
BALDOR MOTOR M1004T 208단 모터, 230-1800V, 900/60 RPM, 1Hz, 0.25/3hp, 143상, ODP, 6T 프레임 | AJXNUMXXCY M1004T-3/13.3 LB-FT-1 / .25B1.1 A1 / .25₩ 1,820,040
BALDOR MOTOR M1005T 208단 모터, 230-1800V, 900/60 RPM, 1.5Hz, 0.38/3hp, 145상, ODP, 6T 프레임 | AJXNUMXXCZ M1005T-4.4/1.815 LB-FT-1.5 / .38B2.5 A1.5 / .38₩ 1,891,779
BALDOR MOTOR M1006T 230단 모터, 1800V, 900/60 RPM, 2Hz, 0.5/3hp, 145상, ODP, 6T 프레임 | AJXNUMXXDA M1006T-6.1/2.68.9 LB-FT-2 / .5B2.1 A2 / .5₩ 2,185,040
BALDOR MOTOR M1007T 208단 모터, 230-1800V, 900/60 RPM, 3Hz, 0.75/3hp, 184상, ODP, 6T 프레임 | AJXNUMXXDB M1007T-8/38.5 LB-FT-3.75B1.9 A3.75₩ 2,346,160
BALDOR MOTOR M1008T 230단 모터, 1800V, 900/60 RPM, 5Hz, 1.3/3hp, 184상, ODP, 6T 프레임 | AJXNUMXXDC M1008T-13.2/519 LB-FT-5-1.3F3.6 A5-1.3₩ 2,824,439
BALDOR MOTOR M1009T 230단 모터, 1800V, 900/60RPM, 7.5Hz, 1.9/3hp, 215상, ODP, 6T 프레임 | AJXNUMXXDD M1009T-20/7.531 LB-FT-7.5/1.9B5.1 A7.5/1.9₩ 4,035,280
BALDOR MOTOR M1010T 208단 속도 모터, 230-1800V, 900/60 RPM, 10Hz, 2.5/3hp, 215상, ODP, 6T 프레임 | AJXNUMXXDE M1010T-25/1043 LB-FT-10/2.5F3.4 A10/2.5₩ 4,574,000

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BALDOR MOTOR M1507T 230단 속도 모터, 1800V, 900/60RPM, 3Hz, 1.5/3hp, 184상, TEFC, XNUMXT 프레임
₩ 3,938,360 /단위