FERNCO 배수 및 트랩 커넥터
스타일 | 모델 | 파이프 크기 | 내부 Dia. | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | PDTC-150 | 1-1/4" x 1-1/2" | 1-29/64" x 1-61/64" | 6 57 / 64 " | ₩ 9,555 | |
B | PDTC-215 | 1-1 / 4 "X 2" | 1-29/64" x 2-25/64" | 6 57 / 64 " | ₩ 13,352 | |
C | PTC-150 | 1.25 " | 1-29/64" x 1-29/64" | 2.25 " | ₩ 11,462 |
드레인 및 트랩 커넥터
Fernco 플렉시블 커넥터는 유체 처리 응용 분야를 위한 드레인 및 트랩 시스템을 연결하는 데 적합합니다. 배관을 고정하기 위한 나사 유형의 조정 가능한 클램프가 있어 누출 및 미끄러짐을 방지하고 유체 및 마모 조건에 대한 내마모성을 위한 PVC 구조가 특징입니다. 1-1/4 x 2, 1-1/4 x 1-1/2 및 1.25인치 파이프 크기에 사용할 수 있는 광범위한 유연한 커넥터 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 퓨즈 풀러
- 실린더 장착 하드웨어
- 실콕
- 멀티 미터 액세서리
- 호퍼 통
- 테스크 조명
- 공구집 및 이동장
- 걸레/물티슈
- 밸브
- 실험실 진단
- SIEVERT 가스 조정기
- DESTACO 803 시리즈 공압 토글 클램프
- APPLETON ELECTRIC 위험한 조명기구, 30Vdc
- ANVIL 빔 클램프
- MARTIN SPROCKET #1 드라이브 샤프트, 브론즈 베어링, 플레이트/씰
- APPROVED VENDOR 압력 스 너버
- KILLARK 덮힌 팔꿈치
- ML KISHIGO 이코노미 레인웨어 세트, 오렌지
- BALDOR / DODGE VSC, XNUMX볼트 필로우 블록, 볼 베어링
- BROWNING AB 컴패니언 시브, 홈 3개