FERNCO 유연한 피팅 이러한 ASTM 준수 Fernco 커플링, 탭 새들, 부싱, 커넥터 및 티는 파이프 연결 애플리케이션에 사용됩니다. Fernco 커플러는 강력하고 내구성 있는 성능을 위해 엘라스토머 PVC/300 스테인리스 스틸/네오프렌 구조를 특징으로 합니다.
이러한 ASTM 준수 Fernco 커플링, 탭 새들, 부싱, 커넥터 및 티는 파이프 연결 애플리케이션에 사용됩니다. Fernco 커플러는 강력하고 내구성 있는 성능을 위해 엘라스토머 PVC/300 스테인리스 스틸/네오프렌 구조를 특징으로 합니다.
유연한 커플 링
Fernco 플렉시블 커플링은 파형 폴리에틸렌 배수 튜브를 PVC 파이프에 연결하도록 설계되었습니다. 이 유연한 커플링은 최대 4.3 PSI의 압력을 처리할 수 있는 가벼우면서도 내구성이 뛰어난 엘라스토머 폴리염화비닐 구조와 누수 방지 작동을 제공하는 스테인리스 스틸 밴드가 특징입니다. 배수 및 관개 시스템에 이상적이며 화학 물질, 곰팡이 성장, 하수 가스 및 자외선에 대한 내성을 제공합니다. 이 플렉시블 커플링은 6 x 6인치 및 8 x 8인치 파이프 크기에 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
Fernco 플렉시블 커플링은 파형 폴리에틸렌 배수 튜브를 PVC 파이프에 연결하도록 설계되었습니다. 이 유연한 커플링은 최대 4.3 PSI의 압력을 처리할 수 있는 가벼우면서도 내구성이 뛰어난 엘라스토머 폴리염화비닐 구조와 누수 방지 작동을 제공하는 스테인리스 스틸 밴드가 특징입니다. 배수 및 관개 시스템에 이상적이며 화학 물질, 곰팡이 성장, 하수 가스 및 자외선에 대한 내성을 제공합니다. 이 플렉시블 커플링은 6 x 6인치 및 8 x 8인치 파이프 크기에 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
유연한 탭 안장 티셔츠
Fernco 유연한 탭 새들 티는 액체 폐기물 처리 용도를 위해 배수관을 더 큰 하수 본관에 연결하도록 설계되었습니다. 이 새들 티에는 큰 밴드 홈이 있어 밴드 클램프의 그립 표면을 제공하여 누출 방지 밀봉과 SS 슬립록 클램프를 보장하여 설치 시간을 최소화합니다. 유연하면서도 내구성이 뛰어난 고경도 PVC 구조는 화학 물질, 곰팡이 성장, 하수 가스 및 자외선에 대한 손상에 대한 완벽한 저항성을 제공합니다. 직경 4인치 및 6인치 파이프에 사용할 수 있는 다양한 탭 새들 티 중에서 선택하세요.
Fernco 유연한 탭 새들 티는 액체 폐기물 처리 용도를 위해 배수관을 더 큰 하수 본관에 연결하도록 설계되었습니다. 이 새들 티에는 큰 밴드 홈이 있어 밴드 클램프의 그립 표면을 제공하여 누출 방지 밀봉과 SS 슬립록 클램프를 보장하여 설치 시간을 최소화합니다. 유연하면서도 내구성이 뛰어난 고경도 PVC 구조는 화학 물질, 곰팡이 성장, 하수 가스 및 자외선에 대한 손상에 대한 완벽한 저항성을 제공합니다. 직경 4인치 및 6인치 파이프에 사용할 수 있는 다양한 탭 새들 티 중에서 선택하세요.
스타일 | 모델 | 파이프 크기 | 내부 Dia. | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Samurai Baby | ₩129,307 | ||||
B | Samurai Baby | ₩169,470 |
차폐 전환 커플링
Fernco 차폐형 전환 커플링은 강철, 주철, 플라스틱, 구리 및 관형 배관/튜빙을 지상, 환기/폐기물 배수 용도로 연결하도록 설계되었습니다. 전단력에 저항하고 오래 지속되는 연결을 만들기 위한 스테인리스 스틸 쉴드 및 밴드 클램프가 특징입니다. 또한 최대 4.3 PSI 압력까지 누출 방지 밀봉을 보장하는 네오프렌 개스킷이 특징입니다. 1-1/2 x 2, 1-1/2 x 1-1/4 및 1-1/2 x 1인치 파이프 크기에 사용할 수 있는 광범위한 ASTM 및 CSA 인증 커플링 중에서 선택하십시오.
Fernco 차폐형 전환 커플링은 강철, 주철, 플라스틱, 구리 및 관형 배관/튜빙을 지상, 환기/폐기물 배수 용도로 연결하도록 설계되었습니다. 전단력에 저항하고 오래 지속되는 연결을 만들기 위한 스테인리스 스틸 쉴드 및 밴드 클램프가 특징입니다. 또한 최대 4.3 PSI 압력까지 누출 방지 밀봉을 보장하는 네오프렌 개스킷이 특징입니다. 1-1/2 x 2, 1-1/2 x 1-1/4 및 1-1/2 x 1인치 파이프 크기에 사용할 수 있는 광범위한 ASTM 및 CSA 인증 커플링 중에서 선택하십시오.
유연한 탭 안장 와이즈
Fernco 탭 새들 와이는 액체 폐기물 처리 응용 분야를 위해 배수관을 더 큰 하수도 본관에 연결하는 데 적합합니다. 이 와이는 화학 물질, 곰팡이 성장, 하수 가스 및 자외선에 대한 손상에 대한 완전한 저항성을 제공하는 고경도 PVC 구조를 특징으로 합니다. 밴드 클램프에 그립 표면을 제공하기 위한 큰 밴드 홈이 있어 기밀 밀봉을 보장합니다. 직경 4인치 및 6인치 파이프에 사용할 수 있는 다양한 탭 새들 와이 중에서 선택하십시오.
Fernco 탭 새들 와이는 액체 폐기물 처리 응용 분야를 위해 배수관을 더 큰 하수도 본관에 연결하는 데 적합합니다. 이 와이는 화학 물질, 곰팡이 성장, 하수 가스 및 자외선에 대한 손상에 대한 완전한 저항성을 제공하는 고경도 PVC 구조를 특징으로 합니다. 밴드 클램프에 그립 표면을 제공하기 위한 큰 밴드 홈이 있어 기밀 밀봉을 보장합니다. 직경 4인치 및 6인치 파이프에 사용할 수 있는 다양한 탭 새들 와이 중에서 선택하십시오.
허브 커플링 없음
Fernco 무허브 커플링은 빗물 배수, 위생, 환기 및 폐기물 처리 용도로 주철 파이프를 연결하도록 설계되었습니다. 이 제품은 확실한 밀봉을 위해 파이프 및 개스킷의 압력을 밀봉하는 특허 받은 양방향 주름 실드와 빠르고 안전한 설치를 위한 연동 클램프가 있는 일체형 나사 하우징이 특징입니다. 밴드, 클램프 및 실드가 독립적으로 움직일 수 있도록 플로팅 아일릿 디자인을 갖추고 있어 실드가 압착되거나 유체가 누출되는 것을 방지합니다. 배관에 높은 밀봉 압력과 유지력을 제공하기 위해 비드 개스킷이 함께 제공됩니다. 1.5, 2, 3, 4, 6인치 파이프 크기에 사용할 수 있는 다양한 허브 없는 커플링 중에서 선택하세요.
Fernco 무허브 커플링은 빗물 배수, 위생, 환기 및 폐기물 처리 용도로 주철 파이프를 연결하도록 설계되었습니다. 이 제품은 확실한 밀봉을 위해 파이프 및 개스킷의 압력을 밀봉하는 특허 받은 양방향 주름 실드와 빠르고 안전한 설치를 위한 연동 클램프가 있는 일체형 나사 하우징이 특징입니다. 밴드, 클램프 및 실드가 독립적으로 움직일 수 있도록 플로팅 아일릿 디자인을 갖추고 있어 실드가 압착되거나 유체가 누출되는 것을 방지합니다. 배관에 높은 밀봉 압력과 유지력을 제공하기 위해 비드 개스킷이 함께 제공됩니다. 1.5, 2, 3, 4, 6인치 파이프 크기에 사용할 수 있는 다양한 허브 없는 커플링 중에서 선택하세요.
퀵 캡스
Fernco 플렉시블 캡은 지상 및 지하 적용을 위한 주철, 플라스틱, 구리, 강철 및 납 파이프 끝단을 캡핑하는 데 적합합니다. 이 Qwik 캡은 풍선 현상을 최소화하면서 높은 압력을 견딜 수 있는 유연한 PVC 구조와 볼록한 표면 디자인이 특징이며 파이프를 단단히 고정하여 틈과 누출을 방지하는 SS 밴드 클램프가 함께 제공됩니다. 1.5, 2, 3, 4, 5 및 6인치 파이프 크기에 사용할 수 있는 다양한 유연한 캡 중에서 선택하십시오.
Fernco 플렉시블 캡은 지상 및 지하 적용을 위한 주철, 플라스틱, 구리, 강철 및 납 파이프 끝단을 캡핑하는 데 적합합니다. 이 Qwik 캡은 풍선 현상을 최소화하면서 높은 압력을 견딜 수 있는 유연한 PVC 구조와 볼록한 표면 디자인이 특징이며 파이프를 단단히 고정하여 틈과 누출을 방지하는 SS 밴드 클램프가 함께 제공됩니다. 1.5, 2, 3, 4, 5 및 6인치 파이프 크기에 사용할 수 있는 다양한 유연한 캡 중에서 선택하십시오.
Qwik 팔꿈치
Fernco 유연한 엘보는 환기 및 폐기물 처리 용도로 점토, 납, 구리, 강철 및 플라스틱 파이프를 연결하는 데 적합합니다. 이 엘보는 유연한 PVC 구조로 되어 있어 빠른 설치가 가능하고 엘보우에 균열/파손 없이 사소한 오정렬을 수용할 수 있습니다. 파이프 표면을 단단히 고정하여 누출 가능성을 방지하기 위한 300 시리즈 스테인리스 스틸 클램프가 함께 제공됩니다. 1.5, 2, 3, 4인치 파이프 크기에 사용할 수 있는 다양한 유연한 엘보 중에서 선택하세요.
Fernco 유연한 엘보는 환기 및 폐기물 처리 용도로 점토, 납, 구리, 강철 및 플라스틱 파이프를 연결하는 데 적합합니다. 이 엘보는 유연한 PVC 구조로 되어 있어 빠른 설치가 가능하고 엘보우에 균열/파손 없이 사소한 오정렬을 수용할 수 있습니다. 파이프 표면을 단단히 고정하여 누출 가능성을 방지하기 위한 300 시리즈 스테인리스 스틸 클램프가 함께 제공됩니다. 1.5, 2, 3, 4인치 파이프 크기에 사용할 수 있는 다양한 유연한 엘보 중에서 선택하세요.
파이프 커플 링
Fernco 스톡 커플링은 배기, 폐기물 처리 및 배수 응용 분야를 위해 동일하거나 다른 크기의 파이프/튜빙을 연결하도록 설계되었습니다. 이 커플링은 곰팡이 성장에 저항하고 화학 물질, 하수 가스 및 자외선에 대한 손상을 방지하는 PVC 구조를 특징으로 합니다. 300 시리즈 스테인리스강 클램프와 함께 제공되어 설치 시간을 최소화하는 동시에 유출 및 침투에 대해 안전한 포지티브 밀봉을 제공합니다. 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2 x 1-1/2, 2, 3 x 2, 3, 4 x 3 & 4인치 파이프 크기에 사용할 수 있는 광범위한 스톡 커플링 중에서 선택하십시오.
Fernco 스톡 커플링은 배기, 폐기물 처리 및 배수 응용 분야를 위해 동일하거나 다른 크기의 파이프/튜빙을 연결하도록 설계되었습니다. 이 커플링은 곰팡이 성장에 저항하고 화학 물질, 하수 가스 및 자외선에 대한 손상을 방지하는 PVC 구조를 특징으로 합니다. 300 시리즈 스테인리스강 클램프와 함께 제공되어 설치 시간을 최소화하는 동시에 유출 및 침투에 대해 안전한 포지티브 밀봉을 제공합니다. 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2 x 1-1/2, 2, 3 x 2, 3, 4 x 3 & 4인치 파이프 크기에 사용할 수 있는 광범위한 스톡 커플링 중에서 선택하십시오.
1060 시리즈 스톡 커플링
1059 시리즈 스톡 커플링
플렉시블 부싱
Fernco 플렉시블 부싱은 엘보우/티 및 배수관 사이의 밀봉 연결에 적합합니다. 140, 1.5, 2 & 3, 4, XNUMX & XNUMX인치 파이프 크기.
Fernco 플렉시블 부싱은 엘보우/티 및 배수관 사이의 밀봉 연결에 적합합니다. 140, 1.5, 2 & 3, 4, XNUMX & XNUMX인치 파이프 크기.
스타일 | 모델 | 파이프 크기 | 내부 Dia. | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | QB-150 / 125 | ₩7,927 | ||||
A | QB-215 | ₩6,895 | ||||
B | QB-32 | ₩11,987 | ||||
C | QB-43 | ₩26,197 |
유연한 티셔츠
Fernco 플렉서블 티는 환기 및 폐기물 처리 용도로 점토, 납, 구리, 강철 및 플라스틱 파이프를 연결하는 데 이상적입니다. 이러한 90도 Qwik 티는 유연한 PVC 구조를 갖추고 있어 빠른 설치가 가능하고 균열/파손 없이 사소한 정렬 불량을 수용할 수 있습니다. 파이프 표면을 단단히 고정하여 누출 가능성을 방지하기 위한 300 시리즈 스테인리스 스틸 클램프가 함께 제공됩니다. 1.5, 2, 3, 4인치 파이프 크기에 사용할 수 있는 다양한 유연한 티 중에서 선택하세요.
Fernco 플렉서블 티는 환기 및 폐기물 처리 용도로 점토, 납, 구리, 강철 및 플라스틱 파이프를 연결하는 데 이상적입니다. 이러한 90도 Qwik 티는 유연한 PVC 구조를 갖추고 있어 빠른 설치가 가능하고 균열/파손 없이 사소한 정렬 불량을 수용할 수 있습니다. 파이프 표면을 단단히 고정하여 누출 가능성을 방지하기 위한 300 시리즈 스테인리스 스틸 클램프가 함께 제공됩니다. 1.5, 2, 3, 4인치 파이프 크기에 사용할 수 있는 다양한 유연한 티 중에서 선택하세요.
골판지 파이프 커플 링
Fernco 주름형 커플링은 중력 흐름 하수구 및 빗물 시스템용 PVC 튜브에 납, 구리 및 강철 주름관을 연결하는 데 적합합니다. 이 커플링은 곰팡이 성장을 방지하면서 화학 물질, 하수 가스 및 자외선에 대한 손상을 방지하는 PVC 구조를 갖추고 있습니다. 300 시리즈 스테인리스강 클램프가 함께 제공되어 설치 시간을 최소화하는 동시에 안전한 밀봉을 제공합니다. 3 x 3 및 4 x 4 인치 파이프 크기에 사용할 수 있는 다양한 커플링 중에서 선택하십시오.
Fernco 주름형 커플링은 중력 흐름 하수구 및 빗물 시스템용 PVC 튜브에 납, 구리 및 강철 주름관을 연결하는 데 적합합니다. 이 커플링은 곰팡이 성장을 방지하면서 화학 물질, 하수 가스 및 자외선에 대한 손상을 방지하는 PVC 구조를 갖추고 있습니다. 300 시리즈 스테인리스강 클램프가 함께 제공되어 설치 시간을 최소화하는 동시에 안전한 밀봉을 제공합니다. 3 x 3 및 4 x 4 인치 파이프 크기에 사용할 수 있는 다양한 커플링 중에서 선택하십시오.
드레인 및 트랩 커넥터
Fernco 플렉시블 커넥터는 유체 처리 응용 분야를 위한 드레인 및 트랩 시스템을 연결하는 데 적합합니다. 배관을 고정하기 위한 나사 유형의 조정 가능한 클램프가 있어 누출 및 미끄러짐을 방지하고 유체 및 마모 조건에 대한 내마모성을 위한 PVC 구조가 특징입니다. 1-1/4 x 2, 1-1/4 x 1-1/2 및 1.25인치 파이프 크기에 사용할 수 있는 광범위한 유연한 커넥터 중에서 선택하십시오.
Fernco 플렉시블 커넥터는 유체 처리 응용 분야를 위한 드레인 및 트랩 시스템을 연결하는 데 적합합니다. 배관을 고정하기 위한 나사 유형의 조정 가능한 클램프가 있어 누출 및 미끄러짐을 방지하고 유체 및 마모 조건에 대한 내마모성을 위한 PVC 구조가 특징입니다. 1-1/4 x 2, 1-1/4 x 1-1/2 및 1.25인치 파이프 크기에 사용할 수 있는 광범위한 유연한 커넥터 중에서 선택하십시오.
유연한 스톡 커플 링 : 1056 시리즈
Fernco 플렉시블 스톡 커플 링은 수도 또는 가스 파이프 라인 시스템에서 파이프 어셈블리를 연결하거나 연장하기 위해 설계되었습니다. 이 장치는 탄성 PVC (폴리 염화 비닐)로 만들어져 부식성 환경, 곰팡이 성장, 부패, 자외선 및 하수 가스에 대한 강도, 탄력성 및 최대 저항력을 제공합니다. 치수 유연성, 누출 방지 연결 및 4.3psi의 최대 작동 압력에서 포지티브 씰링을 제공하도록 설계되었습니다. DMV (배수, 폐기물, 환기) 시스템, 지붕 배수, 파이프 라인 수리 및 하수도 설치에 이상적입니다.
Fernco 플렉시블 스톡 커플 링은 수도 또는 가스 파이프 라인 시스템에서 파이프 어셈블리를 연결하거나 연장하기 위해 설계되었습니다. 이 장치는 탄성 PVC (폴리 염화 비닐)로 만들어져 부식성 환경, 곰팡이 성장, 부패, 자외선 및 하수 가스에 대한 강도, 탄력성 및 최대 저항력을 제공합니다. 치수 유연성, 누출 방지 연결 및 4.3psi의 최대 작동 압력에서 포지티브 씰링을 제공하도록 설계되었습니다. DMV (배수, 폐기물, 환기) 시스템, 지붕 배수, 파이프 라인 수리 및 하수도 설치에 이상적입니다.
스타일 | 모델 | 파이프 크기 | 내부 Dia. | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1056-315 | ₩17,832 | ||||
B | 1056-415 | ₩21,297 | ||||
C | 1056-42 | ₩24,237 | ||||
D | 1056-52 | ₩46,287 | ||||
E | 1056-53 | ₩36,785 | ||||
F | 1056-54 | ₩29,225 | ||||
G | 1056-55 | ₩27,352 | ||||
H | 1056-62 | ₩79,905 | ||||
D | 1056-63 | ₩63,700 | ||||
I | 1056-64 | ₩44,537 | ||||
J | 1056-65 | ₩41,702 | ||||
G | 1056-66 | ₩29,697 | ||||
K | 1056-84 | ₩114,747 | ||||
L | 1056-86 | ₩62,457 | ||||
M | 1056-10-8 | ₩84,735 | ||||
N | 1056-1010 | ₩79,327 | ||||
O | 1056-1210 | ₩100,205 | ||||
P | 1056-1212 | ₩90,335 | ||||
Q | 1056-1515 | ₩143,500 | ||||
R | 1056-1818 | ₩309,592 |
유연한 차폐 커플 링
Fernco 차폐 커플링은 300 스테인리스 스틸과 네오프렌으로 만들어지며 일반적으로 배수, 폐기물 및 환기 시스템에서 주철, 플라스틱, 강철, 구리 및 관형 파이프의 적절한 파이프 정렬을 연결하고 유지하는 데 사용됩니다. 이 제품은 클램프(개스킷)에서 파이프로 압력을 최대로 전달하며 다양한 화학 물질, 자외선, 곰팡이 성장 및 일반 하수 가스에 대한 내성을 갖습니다. 이 차폐형 파이프 커플링의 최대 작동 압력은 4.3psi, 온도는 화씨 140도입니다.
Fernco 차폐 커플링은 300 스테인리스 스틸과 네오프렌으로 만들어지며 일반적으로 배수, 폐기물 및 환기 시스템에서 주철, 플라스틱, 강철, 구리 및 관형 파이프의 적절한 파이프 정렬을 연결하고 유지하는 데 사용됩니다. 이 제품은 클램프(개스킷)에서 파이프로 압력을 최대로 전달하며 다양한 화학 물질, 자외선, 곰팡이 성장 및 일반 하수 가스에 대한 내성을 갖습니다. 이 차폐형 파이프 커플링의 최대 작동 압력은 4.3psi, 온도는 화씨 140도입니다.
더 알아보기
- 나사
- HVAC 제어 장치
- 연마 숫돌
- 회전스위벨/익스펜션조인트
- 바닥
- 드롭 인 앵커
- 그루 빙 도구
- 스텐실 잉크
- 로우 베이 형광등
- 공기 및 물 애프터 쿨러
- 3M 필라멘트 테이프
- WESTWARD 브레이크 블 리더 진공
- APPROVED VENDOR 열 활성화 수축 튜브
- ADVANCE TABCO Korner 토양 접시
- BUSSMANN SSD 시리즈 British 및 IEC 퓨즈
- WESTWARD 포물선 조버 드릴 비트
- MORSE CUTTING TOOLS 센터 및 스폿 솔리드 드릴 비트, 5495 시리즈
- STEARNS BRAKES 솔레노이드 레버 어셈블리
- JOHNSON 거리 측정기
- NORDYNE 무선 리미트 스위치