그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유연한 커플 링 |
밴드 재질 | 300 스테인레스 스틸 |
본체 재질 | 엘라스토머 PVC |
파이프 크기 | 2 "X 2" |
내부 Dia. | 3-59/64" x 2-25/64" |
길이 | 4" |
최대. 압력 | 4.3의 PSI |
최대 온도 | 140도 F |
에 저항 | 화학물질, 자외선, 곰팡이 증식 및 정상적인 하수 가스 |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.