KERN AND SOHN FXN-N 시리즈 벤치 저울
필터
유형을 표시 : LCD , 하우징 치수: 240 X 280 X 120 mm , 하우징 높이: 120 mm , 하우징 길이: 280 mm , 최대. 주변 습도: 95 % , 맥스. 주변 온도.: 40도 씨 , 정착 시간: 2 초. , 단위: g, kg, 파운드, 온스 , 계량판 재질: 스테인리스 강
스타일 | 모델 | 선형성 | 직사각형 계량 표면 크기 | 개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 무게 표면 깊이 | 무게 표면 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FXN 3K-4N | +/-0.001kg | 236 X 195 mm | 500mg | 5g | 195 mm | 236 mm | ₩ 737,672 | |
B | FXN 6K-3N | +/-0.002kg | 238 X 198 mm | 1g | 10g | 198 mm | 238 mm | ₩ 737,672 | |
C | FXN 10K-3N | +/-0.004kg | 235 X 195 mm | 2g | 20g | 195 mm | 235 mm | ₩ 737,672 | |
D | FXN 30K-3N | +/-0.01kg | 236 X 199 mm | 5g | 50g | 199 mm | 236 mm | ₩ 737,672 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 교육 비디오
- 집 전체 팬
- 금속 프레임 보관 장비
- 의료 조명
- 바닥 샌더 액세서리
- 체크밸브 및 역류방지장치
- 가스 및 수도관 커넥터
- 알류미늄
- 색인 생성 가능한 도구
- 스페이서 및 스탠드 오프
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 탭 및 육각 다이 세트, 미터법, 원시 강철
- MUELLER STREAMLINE 냉매 라인 세트
- PASS AND SEYMOUR Plugtail 시리즈 병원 등급 리셉터클
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 2000마이크론, 바이톤 씰
- ANVIL 클래스 125 감소 티, 주철
- MARTIN SPROCKET 케이프 끌
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 직선 블레이드 커넥터
- TENNSCO 포스트 캡
- WEG RCP 시리즈 커패시터
- GROVE GEAR NH 시리즈, BD 스타일, 821 크기, Ironman 좁은 하우징 웜기어 감속기