그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 균형 척도 |
배터리 | 4 x 1.5V 크기 D |
배터리 백업 | 200의 시간. |
케이스 폭 | 240mm |
숫자 크기 | 25mm |
유형 표시 | LCD |
하우징 치수 | 240 X 280 X 120 mm |
하우징 높이 | 120 mm |
하우징 길이 | 280 mm |
선형성 | +/-0.004kg |
최대 주변 습도 | 95 % |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
최소 주변 온도. | -10도 씨 |
제품 데이터 시트 | 컨앤드손-fxn-10k-3n.pdf |
가독성 | 2g |
직사각형 계량 표면 크기 | 235 X 195 mm |
재현성 | 0.002Kg |
셋팅 시간 | 2 초. |
개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 2g |
개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 20g |
단위 | g, kg, 파운드, 온스 |
용량 무게 | 15kg |
계량판 재질 | 스테인리스 강 |
무게 표면 깊이 | 195 mm |
무게 표면 폭 | 235 mm |
선박 중량 (kg) | 3.8 |
선박 높이 (cm) | 22.5 |
선박 길이 (cm) | 36.5 |
선박 폭 (cm) | 32.5 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 선형성 | 직사각형 계량 표면 크기 | 개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 무게 표면 깊이 | 무게 표면 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXN 30K-3N | +/-0.01kg | 236 X 199 mm | 5g | 50g | 199 mm | 236 mm | ₩ 737,672 | ||
FXN 3K-4N | +/-0.001kg | 236 X 195 mm | 500mg | 5g | 195 mm | 236 mm | ₩ 737,672 | ||
FXN 6K-3N | +/-0.002kg | 238 X 198 mm | 1g | 10g | 198 mm | 238 mm | ₩ 737,672 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.