드롭 인 앵커
드롭 인 앵커
스타일 | 모델 | 앵커 직경 | 길이 | 스레드 깊이 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U30577.075.0001 | ₩39,707 | |||||
A | U30577.037.0001 | ₩54,390 | |||||
A | U30577.025.0001 | ₩50,015 | |||||
A | U30577.050.0001 | ₩37,642 | |||||
A | U30577.062.0001 | ₩52,832 |
드롭 인 앵커
스타일 | 모델 | 앵커 직경 | 앵커 길이 | 앵커 재료 | 드롭인 앵커 유형 | 패스너 마감 | 마감재 | 자재 | 스레드 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B30575.075.0001 | ₩184,774 | RFQ | ||||||||
A | B30578.075.0001 | ₩1,205,832 | RFQ | ||||||||
A | B30577.075.0001 | ₩502,778 | RFQ | ||||||||
A | B30578.037.0001 | ₩1,610,992 | |||||||||
A | B30577.037.0001 | ₩490,280 | RFQ | ||||||||
A | B30575.037.0001 | ₩398,083 | RFQ | ||||||||
A | B30578.025.0001 | ₩2,435,083 | RFQ | ||||||||
A | B30575.025.0001 | ₩523,370 | RFQ | ||||||||
A | B30577.025.0001 | ₩535,181 | RFQ | ||||||||
A | B30577.050.0001 | ₩422,367 | RFQ | ||||||||
A | B30578.050.0001 | ₩1,401,298 | RFQ | ||||||||
B | B30575.050.0001 | ₩292,523 | RFQ | ||||||||
A | B30575.062.0001 | ₩428,578 | RFQ | ||||||||
A | B30577.062.0001 | ₩459,581 | RFQ |
스타일 | 모델 | 앵커 직경 | 길이 | 자재 | 스레드 깊이 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U30578.075.0001 | ₩99,889 | ||||||
A | U30578.037.0001 | ₩200,637 | ||||||
A | U30575.037.0001 | ₩26,407 | ||||||
A | U30575.025.0001 | ₩25,392 | ||||||
A | U30578.025.0001 | ₩212,415 | ||||||
A | U30578.050.0001 | ₩184,625 | ||||||
A | U30575.062.0001 | ₩32,427 |
드롭 인 앵커
드롭 인 앵커
스타일 | 모델 | 앵커 직경 | 마감재 | 항목 | 길이 | 자재 | 스레드 깊이 | 스레드 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1334CT0 | ₩65,415 | |||||||||
B | 1334000 | ₩60,147 | |||||||||
C | 1334SS0 | ₩312,235 | |||||||||
C | 1334SS6 | ₩1,565,164 | |||||||||
D | 263445I | ₩60,252 | |||||||||
C | 1334SS6 | ₩386,032 | |||||||||
D | 261550I | ₩77,682 | |||||||||
C | 1338SS6 | ₩69,177 | |||||||||
C | 1338SS6 | ₩325,342 | |||||||||
B | 1338000 | ₩37,327 | |||||||||
C | 1338SS0 | ₩87,360 | |||||||||
E | 13380SH | ₩29,609 | |||||||||
E | 133800L | ₩58,660 | |||||||||
F | 263823I | ₩8,697 | |||||||||
C | 1314SS0 | ₩49,647 | |||||||||
C | 1314SS6 | ₩208,582 | |||||||||
B | 1314000 | ₩18,060 | |||||||||
C | 1314SS6 | ₩43,172 | |||||||||
B | 1312CT0 | ₩61,442 | |||||||||
D | 261231I | ₩17,727 | |||||||||
E | 131200L | ₩82,495 | |||||||||
C | 1312SS6 | ₩132,807 | |||||||||
C | 1312SS0 | ₩68,635 | |||||||||
B | 1312000 | ₩70,157 | |||||||||
C | 1312SS6 | ₩639,940 |
설정 도구
확장 드롭인 앵커
스타일 | 모델 | 앵커 직경 | 항목 | 길이 | 자재 | 스레드 깊이 | 스레드 크기 | 타입 | 3000 PSI 콘크리트의 Ultimate Shear (Lb.) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6306SD-PWR | ₩57,907 | |||||||||
B | 06208-PWR | ₩575,505 | |||||||||
B | 06344-PWR | ₩190,890 | |||||||||
B | 06228-PWR | ₩857,150 | |||||||||
C | 06328-PWR | ₩116,795 | |||||||||
D | 06337-PWR | ₩90,562 | |||||||||
B | 06330-PWR | ₩165,935 | |||||||||
B | 06340-PWR | ₩187,985 | |||||||||
B | 06204-PWR | ₩428,609 | |||||||||
C | 06324-PWR | ₩105,770 | |||||||||
D | 06335-PWR | ₩98,314 | |||||||||
B | 06224-PWR | ₩487,759 | |||||||||
B | 06212-PWR | ₩421,347 | |||||||||
E | 06232-PWR | ₩683,882 | |||||||||
B | 06332-PWR | ₩126,630 | |||||||||
B | 06342-PWR | ₩134,032 | |||||||||
B | 06226-PWR | ₩434,630 | |||||||||
B | 06206-PWR | ₩372,645 | |||||||||
C | 06326-PWR | ₩72,117 | |||||||||
A | 6304SD-PWR | ₩95,287 | |||||||||
D | 06322-PWR | ₩134,837 | |||||||||
A | 6308SD-PWR | ₩87,062 | |||||||||
B | 06210-PWR | ₩659,855 | |||||||||
E | 06230-PWR | ₩951,125 |
드롭인 앵커 3/4-10X3-1/8인치, 5PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
U30575.075.0001 | 아3EDG | ₩ 19,197 |
앵커 드롭인 코일 5/8 X 2인치, 25PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
U30575.050.0001 | AG2FPP | ₩ 31,465 |
드롭 인 앵커
드롭인 앵커는 콘크리트, 벽돌 또는 블록과 같은 표면에 고정물을 고정하는 데 이상적인 암형 콘크리트 앵커입니다. Raptor Supplies Grainger, Fabory와 같은 브랜드의 다양한 드롭인 앵커를 제공합니다. MKT 체결, 쿠퍼 B-라인, 디월트, 파워 패스너 그리고 레드 헤드. 이 앵커는 매립형 앵커와 쉽게 제거할 수 있는 볼트 및 고정 장치 어셈블리가 필요한 응용 분야에서 고정 장치, HVAC 덕트, 전기 케이블 트레이 및 소방 스프링클러 파이프 및 헤드를 매달기 위해 나사형 로드/볼트와 함께 사용됩니다.
자주하는 질문
이러한 드롭인 앵커를 설치하는 방법은 무엇입니까?
- 해머 드릴을 사용하여 앵커 길이의 최소 깊이까지 콘크리트 모재에 적절한 크기의 구멍을 뚫습니다.
- 올바른 체결을 위해 구멍 내부의 콘크리트 먼지를 적절하게 청소하십시오.
- 앵커를 슬롯 끝 부분의 구멍에 먼저 떨어뜨리고 끝 부분 설정을 엽니다.
- 세팅 도구를 앵커에 삽입한 후 세팅 도구의 가장자리가 앵커 상단에 닿을 때까지 망치로 도구를 두드립니다.
- 매립형 앵커 위에 고정 장치를 놓고 고정 장치를 통해 나사 막대 또는 기계 나사 볼트를 삽입합니다. 필요한 경우 로드/볼트 헤드 아래에 와셔를 사용하십시오.
- 고정 장치를 고정하기 위해 패스너를 조입니다.
- 이러한 드롭인 앵커는 힘을 모재에 전달합니다. 사용자는 여러 개의 앵커를 설치하는 동안 최소 앵커 간격과 최소 가장자리 거리를 유지해야 합니다. 앵커를 너무 가깝게 설치하면 힘이 서로 상호 작용하여 고정력이 저하될 수 있습니다.
드롭인 앵커에 설치된 고정 장치를 사용자가 제거할 수 있습니까?
예, 부착된 고정 장치는 설치 후 나사 막대나 볼트를 간단히 풀어서 쉽게 제거할 수 있습니다. 그러나 드롭인 앵커는 향후 작업에 사용할 수 있도록 콘크리트 내부에 남아 있습니다.
이러한 드롭인 앵커와 함께 사용할 패스너의 크기를 결정하는 방법은 무엇입니까?
- 나사형 로드 또는 볼트의 크기는 선택한 드롭인 앵커의 크기와 동일합니다.
- 필요한 최소 볼트 길이는 고정된 재료의 두께와 와셔의 두께(옵션)에 앵커의 나사산 길이를 추가하여 결정할 수 있습니다.
더 알아보기
- 콘텐츠 배급
- 기계공작 액세서리
- A / C 냉동
- 온도계/습도계
- 삽 탬퍼 및 굴착 도구
- 휴대용 엔진 구동 펌프
- 실험실 클램프 및 지지대
- 조정 가능한 렌치 세트
- 공기 압축기 시스템 컨트롤러
- 가스 연소 덕트로
- OSG VC-10 스파이럴 플루트 탭, S / O 마감
- BRADLEY 수리 키트
- DAYTON 송풍기 15 5/8 인치
- BOSCH 해머 스틸 1 1/8 육각
- OSG 고속도강-E-PM 스파이럴 플루트 탭, TiCN 마감
- NOTRAX Arrow Trax 실내 루즈 레이 카펫 매트
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 3/4-20 Unef
- WRIGHT TOOL 3/4인치 드라이브 12포인트 표준 소켓
- WESTWARD 유압식 엔진 크레인
- SMC VALVES Lvm110 시리즈 화학 밸브