MKT FASTENING 1334SS6 드롭인 앵커, 316 스테인리스 스틸, 1인치 직경, 3-3/16인치 구멍 깊이, 25Pk
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 드롭 인 앵커 |
허용 전단 | 2907 파운드 |
허용 장력 | 3540 파운드 |
앵커 직경 | 1" |
볼트 직경 | 3 / 4 " |
드릴 비트 크기 | 1" |
마감재 | 평원 |
길이 | 3.187 " |
자재 | 316 스테인레스 스틸 |
최소 구멍 깊이 | 3-3 / 16 " |
스레드 깊이 | 1.5 " |
스레드 크기 | 3 / 4-10 |
타입 | 비 플랜지 |
3000 PSI 콘크리트의 Ultimate Shear (Lb.) | 11,627 |
4000 PSI 콘크리트의 Ultimate Shear (Lb.) | 11,627 |
3000 PSI 콘크리트의 최대 장력 (Lb.) | 14,160 |
4000 PSI 콘크리트의 최대 장력 (Lb.) | 16,019 |
선박 중량 (kg) | 5.62 |
선박 높이 (cm) | 8.13 |
선박 길이 (cm) | 26.67 |
선박 폭 (cm) | 13.46 |
HS 코드 | 7316000000 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.