PLAST-O-MATIC 솔레노이드 밸브 코일
필터
코일 인클로저 : 범용 정션 박스 , 코일 절연 등급: F , 전기적 연결: 1/2 "NPT 도관 , NEMA 등급: 1, 2, 3, 3S, 4, 4X
스타일 | 모델 | Hz | 전압 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 6470W-ASM-120 / 60 | 50/60 | 110 / 120 VAC | 11 | ₩ 341,495 | |
A | 6965W-ASM-230 / 50 | 50/60 | 220 / 230 VAC | 11 | ₩ 356,475 | |
A | 6470W-ASM-240 / 60 | 60 | 240 VAC | 11 | ₩ 356,475 | |
A | 7458W-ASM-024 / 60 | 60 | 24 VAC | 11 | ₩ 336,017 | |
A | 6966W-ASM-024 / DC | DC | 24 VDC | 17 | ₩ 341,495 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 패널 장착 타코미터
- 용접 청소 시스템 액세서리
- 가우 징 전극
- 그립 키트를 당기는 케이블
- 절단공구
- 방문
- 전선 및 케이블
- 유압 씰
- 오일 및 등유 히터 및 액세서리
- DEWALT 해머 비트 Sds Plus 1 1/8 인치 전체 길이
- BURNDY 인라인 멀티 탭 커넥터
- JOHNSON CONTROLS 링 팩 포장 키트
- VALLEY CRAFT 보안 트럭
- VULCAN HART 프로브
- WOODHEAD 130144 시리즈 잠금 커넥터
- MARTIN SPROCKET 수축 망치, 섬유유리 손잡이
- NIBCO 단일 유연한 호스 조립체, 스테인레스 스틸
- WEG DC 분수 모터