BURNDY 인라인 멀티 탭 커넥터
스타일 | 모델 | 헤드 스타일 | 길이 | 맥스. 지휘자 크기 | 최소 지휘자 크기 | 스터드 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BISR1 / 0 | 마녀 | 2.91 " | 1/0AWG | 14 AWG | 3 / 16 " | 1.38 " | ₩ 60,619 | |
B | BISR2 | 슬롯 | 2.38 " | 2 AWG | 14 AWG | 5 / 16 " | 1.22 " | ₩ 43,575 | |
C | BISR500 | 슬롯 | 5" | 500kcmil | 6 AWG | 3 / 8 " | 2.62 " | ₩ 138,040 |
인라인 멀티 탭 커넥터
Burndy 인라인 멀티탭 커넥터는 빠른 와이어 연결 및 종단을 위해 설계되었습니다. 이 제품은 절연, 내화학성 및 전류 누출 방지를 위해 플라스티졸 컨버팅 알루미늄 본체를 특징으로 합니다. 이 커넥터에는 다양한 크기의 와이어를 결합하기 위한 양면 입구와 인라인 디자인이 있습니다. 페룰이 필요 없도록 알루미늄 나사가 장착되어 있습니다. 육각형 및 슬롯형 헤드 구성으로 제공되는 다양한 인라인 멀티탭 커넥터 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies 번디도 제공합니다 절연 거터 탭 전선 연결용.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 동력 벨트 컨베이어
- 스파 및 온수 욕조 히터
- 주거용 받침대 팬
- 수직 밀링 머신
- 유지 보수 작업 지원
- 파이프피팅 및 커플링
- 유압시스템 구성품
- 비상 사태 대비
- 음식 서비스 식기 바 및 뷔페
- 오토 바디 도구
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 고속 강철 스텝 드릴 비트
- CAROL 14AWG 관개 케이블
- SPEEDAIRE 복동 원형 공기 실린더, 양단 장착, 1-1/4" 보어 직경
- HAWS 눈 세척 스테이션
- DIXON 단일 소화전 게이트 밸브
- COOPER B-LINE 유형 12 Lay In Wireway 텔레스코핑 피팅
- SPEARS VALVES CPVC 내부 수리 키트, FKM
- EATON Smartwire-DT 시리즈 베이스
- LABCONCO 필터 셀
- PARKER 남성 가까운 젖꼭지