SPEEDAIRE 복동 원형 공기 실린더, 양단 장착, 1-1/4" 보어 직경
필터
바디 재질 : 스테인리스 강 , 보어 직경: 1.25 " , 쿠션 종류: 없음 , 실린더 유형: 일주 , 엔드 캡 재질: 알류미늄 , 마치다: 은 , 자기 피스톤: 아니 , 맥스. 압력: 250의 PSI , 마운트: 더블 엔드 , 노즈 마운트 나사산: 3 / 4 "-16 , 피스톤 재질: 알류미늄 , 피스톤 로드 재질: 스테인리스 강 , 피벗 홀 직경: 0.251 " , 포트 크기: 1/8 "NPTF , 로드 직경: 7 / 16 " , 로드 나사산 길이: 3 / 4 " , 로드 스레드 크기: 7/16 "-20 UNF , 단동/복동: 이중 행동 , 온도. 범위: -10도 ~ 165도 F , 튜브 재질: 스테인리스 강
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 행정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 1.25DXSPSR03.00 | 8.870 " | 3" | ₩ 135,782 | |
A | 6CZZ0 | 9.87 " | 4" | ₩ 138,442 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 파워 쇠톱 블레이드
- 스틸 케이블
- 디스크 스프링
- 풀러 / 분리기 세트
- 파이프 / 튜브 브러쉬
- 자석 및 마그네틱 스트립
- 아크 플래시 보호
- 납땜
- 작업장 조명 설치/고정/부품들
- 유압 씰
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 고 탄소강 핸드 탭, 밀 마감
- NITE IZE 카라비너 클립 잠금
- VOLLRATH 팬 절반 크기 10 Qt
- EDWARDS SIGNALING 기초/확장 키트
- SPEARS VALVES CPVC 통합 작동 공압 다이어프램 밸브, 소켓, EPDM O-링
- EATON 릴레이 소켓
- EATON C441 시리즈 모터 보호 과부하 계전기 변압기 키트
- MORSE DRUM 하부 후크 드럼 리프터
- BROWNING 5V 벨트용 QD 시브, 홈 4개