EATON C441 시리즈 모터 보호 과부하 릴레이 변압기 키트
Eaton C441 시리즈 계전기 변압기 키트는 C441 Motor Insight 모터 보호 계전기와 함께 사용하도록 설계되었습니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | C441CTKIT150 | ₩ 1,463,139 | RFQ
|
A | C441CTKIT300 | ₩ 1,806,420 | RFQ
|
A | C441CTKIT600 | ₩ 2,096,220 | RFQ
|
특징
- 외부 제어 변압기 키트는 제어 회로에 대한 공급 전압을 낮추고 사용자에게 더 큰 안전성을 제공합니다.
- 이 변압기는 전원 및 조명 회로에서 제어 회로를 분리하고 XNUMX차 전압 안정성을 희생하지 않고 전자기 부품에 전원이 공급될 때 발생하는 순간적인 돌입 전류를 수용합니다.
- Motor Insight는 열 모터 과부하, 직관적인 사용자 인터페이스, 공급 및 부하 보호, 구성 가능한 접지 오류 감지 및 옵션 통신을 포함하여 다양한 특성을 갖춘 고급 모터 보호 계전기입니다.
자주하는 질문
열 과부하 모터 보호란 무엇입니까?
과부하 계전기는 과부하 조건으로 인한 모터 손상을 방지하기 위해 열 보호 기능을 갖추고 있습니다. 장치에는 두 가지 재설정 모드(수동 및 자동)가 있으며 성공적인 재시작을 위해 모터의 열 용량이 충분히 낮아질 때까지 재시작할 수 없습니다.
잼이란 무엇입니까?
걸림은 모터가 정상 작동 조건보다 더 많은 전류를 소비하는 상태입니다. 결과적으로 모터는 기계적 간섭으로 인해 저항력이 더 큰 부하를 구동하려고 시도합니다. 부하를 구동하기 위해 모터는 비정상적인 양의 전류를 끌어와 절연 파괴 및 시스템 고장으로 이어집니다. Motor Insight 릴레이 보호 기능은 성가신 트립을 방지하기 위해 '모터 작동 상태' 동안 활성화되는 구성 가능한 잼 설정을 제공합니다.
지락이란 무엇입니까?
접지 오류는 접지로의 전류 누설 경로로, 여러 절연 권선을 통해 소손되어 모터 고장으로 이어질 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- UV 시스템 액세서리
- 도어 루버 및 라이트 키트
- 임팩트 비트 세트
- 루페
- 모스 테이퍼 드릴 슬리브
- 도관 피팅 및 액세서리
- 데이터 기록계
- 관축 팬 및 액세서리
- 용접 오븐 및 액세서리
- 고정 링 및 구색
- SPEEDAIRE 복동 NFPA 에어 실린더, 범용 마운트, 2" 보어 직경
- ROLL PRODUCTS 카톤 씰링 테이프
- SQUARE D PJA 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기
- APPROVED VENDOR 개스킷 링 3/4 인치 버진 화이트
- DURHAM MANUFACTURING 작업 테이블 캐비닛
- GENERAL PIPE CLEANERS 스페이드 커터
- WILKINS Y 스트레이너
- AMERICAN TORCH TIP 도관
- VESTIL ABLT 시리즈 수동 회전 추가
- NIBCO 커플링, 폴리비닐리덴