SPEEDAIRE 복동 NFPA 에어 실린더, 범용 마운트, 2" 보어 직경
필터
바디 재질 : 강철 , 보어 직경: 2" , 쿠션 종류: 조절할 수 있는 , 실린더 유형: NFPA , 엔드 캡 재질: 강철 , 마치다: 검정 , 자기 피스톤: 아니 , 최대. 짐: 785의 파운드 , 맥스. 압력: 250의 PSI , 마운트: 보편적 인 , 피스톤 재질: 강철 , 피스톤 로드 재질: 크롬 도금 강철 , 포트 크기: 1 / 4 "NPT , 로드 직경: 5 / 8 " , 로드 나사산 길이: 3 / 4 " , 로드 스레드 크기: 1 / 2 "-20 , 단동/복동: 이중 행동 , 온도. 범위: -20도 ~ 200도 F , 타이로드 재질: 강철 , 튜브 재질: 강철
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 행정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 5VAF8 | 5.875 " | 1 / 2 " | ₩ 565,197 | |
A | 5VAF9 | 6.875 " | 1.5 " | ₩ 585,427 | |
A | 5VAG0 | 7.875 " | 2.5 " | ₩ 565,197 | |
A | 5VAG1 | 8.875 " | 3.5 " | ₩ 562,380 | |
A | 5VAG2 | 9.88 " | 4.5 " | ₩ 562,380 | |
A | 5VAG3 | 10.875 " | 5.5 " | ₩ 562,380 | |
A | 5VAU4 | 11.375 " | 6" | ₩ 976,990 | |
A | 5VAU5 | 11.875 " | 6.5 " | ₩ 890,785 | |
A | 5VAV1 | 15.875 " | 10.5 " | ₩ 973,630 | |
A | 5VAV3 | 16.88 " | 11.5 " | ₩ 973,630 | |
A | 5VAV2 | 16.375 " | 11 " | ₩ 973,630 | |
A | 5VAV4 | 17.375 " | 12 " | ₩ 973,630 | |
A | 5VAV5 | 17.875 " | 12.5 " | ₩ 973,630 | |
A | 5VAV6 | 18.375 " | 13 " | ₩ 973,630 | |
A | 5VAV7 | 18.875 " | 13.5 " | ₩ 973,630 | |
A | 5VAV8 | 19.375 " | 14 " | ₩ 973,630 | |
A | 5VAV9 | 19.875 " | 14.5 " | ₩ 973,630 | |
A | 5VAW0 | 20.375 " | 15 " | ₩ 1,050,875 | |
A | 5VAW1 | 20.875 " | 15.5 " | ₩ 1,050,875 | |
A | 5VAW2 | 21.375 " | 16 " | ₩ 1,050,875 | |
A | 5VAW3 | 21.875 " | 16.5 " | ₩ 1,050,875 | |
A | 5VAW4 | 22.375 " | 17 " | ₩ 1,050,875 | |
A | 5VAW5 | 22.875 " | 17.5 " | ₩ 1,050,875 | |
A | 5VAW6 | 23.38 " | 18 " | ₩ 1,050,875 | |
A | 5VAW7 | 23.875 " | 18.5 " | ₩ 1,050,875 | |
A | 5VAW8 | 24.375 " | 19 " | ₩ 1,050,875 | |
A | 5VAW9 | 24.875 " | 19.5 " | ₩ 1,050,875 | |
A | 5VAX1 | 25.88 " | 20.5 " | ₩ 1,149,400 | |
A | 5VAX0 | 25.375 " | 20 " | ₩ 1,149,400 | |
A | 5VAX2 | 26.375 " | 21 " | ₩ 1,149,400 | |
A | 5VAX3 | 26.875 " | 21.5 " | ₩ 1,149,400 | |
A | 5VAX4 | 27.375 " | 22 " | ₩ 1,149,400 | |
A | 5VAX5 | 27.875 " | 22.5 " | ₩ 1,149,400 | |
A | 5VAX6 | 28.375 " | 23 " | ₩ 1,149,400 | |
A | 5VAX7 | 28.875 " | 23.5 " | ₩ 1,149,400 | |
A | 5VAX9 | 29.88 " | 24.5 " | ₩ 1,149,400 | |
A | 5VAX8 | 29.375 " | 24 " | ₩ 1,149,400 | |
A | 5VAY0 | 30.375 " | 25 " | ₩ 1,149,400 | |
A | 5VAY1 | 30.875 " | 25.5 " | ₩ 1,149,400 | |
A | 5VAY2 | 31.375 " | 26 " | ₩ 1,243,812 | |
A | 5VAY3 | 31.875 " | 26.5 " | ₩ 1,243,812 | |
A | 5VAY4 | 32.375 " | 27 " | ₩ 1,243,812 | |
A | 5VAY5 | 32.875 " | 27.5 " | ₩ 1,243,812 | |
A | 5VAY6 | 33.375 " | 28 " | ₩ 1,243,812 | |
A | 5VAY7 | 33.875 " | 28.5 " | ₩ 1,243,812 | |
A | 5VAY8 | 34.375 " | 29 " | ₩ 1,243,812 | |
A | 5VAY9 | 34.875 " | 29.5 " | ₩ 1,243,812 | |
A | 5VAZ0 | 35.375 " | 30 " | ₩ 1,243,812 | |
A | 5VAZ1 | 35.875 " | 30.5 " | ₩ 1,243,812 | |
A | 5VAZ2 | 36.375 " | 31 " | ₩ 1,334,112 | |
A | 5VAZ3 | 36.875 " | 31.5 " | ₩ 1,334,112 | |
A | 5VAZ4 | 37.375 " | 32 " | ₩ 1,334,112 | |
A | 5VAZ5 | 37.875 " | 32.5 " | ₩ 1,334,112 | |
A | 5VAZ6 | 38.375 " | 33 " | ₩ 1,334,112 | |
A | 5VAZ7 | 38.875 " | 33.5 " | ₩ 1,334,112 | |
A | 5VAZ9 | 39.88 " | 34.5 " | ₩ 1,334,112 | |
A | 5VAZ8 | 39.375 " | 34 " | ₩ 1,334,112 | |
A | 5VCA0 | 40.375 " | 35 " | ₩ 1,334,112 | |
A | 5VCA1 | 40.875 " | 35.5 " | ₩ 1,334,112 | |
A | 5VCA2 | 41.375 " | 36 " | ₩ 1,334,112 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 가변 주파수 드라이브
- 소음계
- 조정 가능한 렌치 세트
- 스파크 방지 송풍기
- 분말 벌크 레벨 제어 액세서리
- 표면보호/먼지차단
- 수상안전
- 리프팅 하드웨어
- 윤활유
- 로터리 펌프
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 잠금 리셉터클
- GEORG FISCHER 플랜지, 일정 80, CPVC, 회색
- SQUARE D NEMA 모터 표시 등
- ACROVYN 엔드 캡, 베이지, 아크로빈
- EDWARDS SIGNALING 오디오 신호 변환기
- VERMONT GAGE NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 15/16-28 Un
- LEESON 저전압 DC 모터, TENV, 사각 플랜지
- ANVIL 엑스트라 헤비 하프 스틸 파이프 커플 링
- BRISKHEAT 실리콘 고무 히터
- BROWNING 그립트위스트 벨트 릴