IRWIN INDUSTRIAL TOOLS High Carbon Steel Hand Tap, Mill Finish
필터
마침 : 코팅되지 않은 , 재료: 고속철 , 피치 직경 제한: H2 , 실 방향: 오른손
스타일 | 모델 | 나사 길이 | 항목 | 플루트 수 | 나사 유형 | 전체 길이 | 피치 | 생크 직경 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1452 | 1 13 / 16 " | 손 탭 | 4 | UNC | 3 13 / 16 " | 11 | 0.48 " | 5 / 8 " | ₩ 25,287 | |
A | 1454 | 1 13 / 16 " | 손 탭 | 4 | UNF | 3 13 / 16 " | 18 | 0.48 " | 5 / 8 " | ₩ 24,359 | |
A | 1448 | 1 21 / 32 " | 손 탭 | 4 | UNC | 3.593 | 12 | 0.429 " | 9 / 16 " | ₩ 21,070 | |
A | 1445 | 1 21 / 32 " | 손 탭 | 4 | UNF | 3.375 " | 20 | 0.367 " | 1 / 2 " | ₩ 15,610 | |
A | 1744ZR | 1 21 / 32 " | 손 탭 | 4 | 조잡한 | 3.375 " | 1.75mm | 0.367 " | M12 | ₩ 17,167 | |
A | 1743ZR | 1 21 / 32 " | 손 탭 | 4 | 끝 | 3.375 " | 1.50mm | 0.367 " | M12 | ₩ 16,800 | |
A | 1444ZR | 1 21 / 32 " | 손 탭 | 4 | UNC | 3.375 " | 13 | 0.367 " | 1 / 2 " | ₩ 16,047 | |
A | 1449 | 1 21 / 32 " | 손 탭 | 4 | UNF | 3.593 | 18 | 0.429 " | 9 / 16 " | ₩ 20,597 | |
A | 1420 | 1" | 손 탭 | 4 | UNC | 2.5 " | 20 | 0.255 " | 1 / 4 " | ₩ 6,667 | |
A | 1423ZR | 1" | 손 탭 | 4 | UNF | 2.5 " | 28 | 0.255 " | 1 / 4 " | ₩ 7,035 | |
A | 1727 | 1" | 손 탭 | 4 | 조잡한 | 2.5 " | 1.00mm | 0.255 " | M6 | ₩ 9,712 | |
A | 1740ZR | 1.25 " | 손 탭 | 4 | 조잡한 | 2 15 / 16 " | 1.50mm | 0.381 " | M10 | ₩ 12,529 | |
A | 1736 | 1.25 " | 손 탭 | 4 | 끝 | 2 15 / 16 " | 1.00mm | 0.381 " | M9 | ₩ 12,617 | |
A | 1737 | 1.25 " | 손 탭 | 4 | 조잡한 | 2 15 / 16 " | 1.25mm | 0.381 " | M9 | ₩ 11,970 | |
A | 1434ZR | 1.25 " | 손 탭 | 4 | UNC | 2 15 / 16 " | 16 | 0.381 " | 3 / 8 " | ₩ 11,287 | |
A | 1436 | 1.25 " | 손 탭 | 4 | UNF | 2 15 / 16 " | 24 | 0.381 " | 3 / 8 " | ₩ 11,340 | |
A | 1739 | 1.25 " | 손 탭 | 4 | 끝 | 2 15 / 16 " | 1.25mm | 0.381 " | M10 | ₩ 12,704 | |
A | 1734ZR | 1.125 " | 손 탭 | 4 | 조잡한 | 2 23 / 32 " | 1.25mm | 0.318 " | M8 | ₩ 9,712 | |
A | 1429ZR | 1.125 " | 손 탭 | 4 | UNF | 2 23 / 32 " | 24 | 0.318 " | 5 / 16 " | ₩ 9,782 | |
A | 1731ZR | 1.125 " | 손 탭 | 4 | 조잡한 | 2 23 / 32 " | 1.00mm | 0.318 " | M7 | ₩ 9,870 | |
A | 1427 | 1.125 " | 손 탭 | 4 | UNC | 2 23 / 32 " | 18 | 0.318 " | 5 / 16 " | ₩ 9,432 | |
A | 1439ZR | 1.437 " | 손 탭 | 4 | UNC | 3.156 " | 14 | 0.323 " | 7 / 16 " | ₩ 12,127 | |
A | 1741ZR | 1.437 " | 손 탭 | 4 | 조잡한 | 3.156 " | 1.50mm | 0.367 " | M11 | ₩ 15,750 | |
A | 1440 | 1.437 " | 손 탭 | 4 | UNF | 3.156 " | 20 | 0.323 " | 7 / 16 " | ₩ 13,107 | |
A | 1458 | 2" | 손 탭 | 4 | UNC | 4.25 " | 10 | 0.59 " | 3 / 4 " | ₩ 32,182 | |
A | 1460 | 2" | 손 탭 | 4 | UNF | 4.25 " | 16 | 0.59 " | 3 / 4 " | ₩ 32,112 | |
A | 1911ZR | 3 / 4 " | 파이프 탭 | 4 | BSP | 2.125 " | 28 | 0.312 " | 1 / 8 " | ₩ 11,252 | |
A | 1124 | 3 / 4 " | 손 탭 | 4 | UNC | 2.125 " | 32 | 0.168 " | #8 | ₩ 7,314 | |
A | 1717ZR | 3 / 4 " | 손 탭 | 4 | 조잡한 | 2.125 " | 0.70mm | 0.168 " | M4 | ₩ 7,822 | |
A | 1712ZR | 5 / 8 " | 손 탭 | 3 | 조잡한 | 1 15 / 16 " | 0.50mm | 0.141 " | M3 | ₩ 7,420 | |
B | 1128ZR | 7 / 8 " | 손 탭 | 4 | UNC | 2.375 " | 24 | 0.194 " | #10 | ₩ 7,245 | |
A | 1131 | 7 / 8 " | 손 탭 | 4 | UNF | 2.375 " | 32 | 0.194 " | #10 | ₩ 7,227 | |
A | 1722ZR | 7 / 8 " | 손 탭 | 4 | 조잡한 | 2.375 " | 0.80mm | 0.194 " | M5 | ₩ 7,857 | |
A | 1903 | 7 / 16 " | 파이프 탭 | 4 | NPT | 2.437 " | 18 | 0.562 " | 1 / 4 " | ₩ 4,882 | |
A | 1112ZR | 9 / 16 " | 손 탭 | 3 | UNC | 1.875 " | 40 | 0.141 " | #4 | ₩ 6,842 | |
A | 1118 | 11 / 16 " | 손 탭 | 3 | UNC | 2" | 32 | 0.141 " | #6 | ₩ 6,685 | |
A | 1132 | 15 / 16 " | 손 탭 | 4 | UNC | 2.375 " | 24 | 0.22 " | #12 | ₩ 7,857 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 오픈 엔드 렌치
- 단극 장치
- 연마재 맨드릴
- 보호 슬리브
- 액추에이터 액세서리
- >모터
- 냉각 팬 및 액세서리
- 기계 유체
- 컴퓨터 공급 및 미디어
- 연소 테스트
- ABUS 고정 스테이플 걸쇠
- MILLER-SMITH EQUIPMENT 헤비 듀티 프로판 / NG 절단 팁
- DEWALT 진동 블레이드
- VULCAN HART 변환 키트
- SOUTHWIRE COMPANY Alumaflex 시리즈 서비스 입구 케이블
- COOPER B-LINE 전자 프레임 격리 키트
- EATON MDL 시리즈 전체 배선용 회로 차단기, MDL 프레임
- ALL GEAR 솔리드 브레이드 나일론 로프
- BALDOR / DODGE D-Lok 볼 베어링