그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 손 탭 |
마감재 | 코팅되지 않은 |
자재 | 고속철 |
플루트 수 | 4 |
전체 길이 | 2 23 / 32 " |
피치 | 1.25mm |
피치 직경 제한 | H2 |
생크 직경 | 0.318 " |
크기 | M8 |
탭 스타일 | 플러그 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 1.125 " |
나사 유형 | 조잡한 |
UPC | 042526017346 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 7.11 |
선박 폭 (cm) | 0.76 |
HS 코드 | 8207406000 |
원산지 | US |
모델 | 나사 길이 | 항목 | 플루트 수 | 나사 유형 | 전체 길이 | 피치 | 생크 직경 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1112ZR | 9 / 16 " | 손 탭 | 3 | UNC | 1.875 " | 40 | 0.141 " | #4 | ₩ 6,842 | |
1118 | 11 / 16 " | 손 탭 | 3 | UNC | 2" | 32 | 0.141 " | #6 | ₩ 6,685 | |
1124 | 3 / 4 " | 손 탭 | 4 | UNC | 2.125 " | 32 | 0.168 " | #8 | ₩ 7,315 | |
1128ZR | 7 / 8 " | 손 탭 | 4 | UNC | 2.375 " | 24 | 0.194 " | #10 | ₩ 7,245 | |
1131 | 7 / 8 " | 손 탭 | 4 | UNF | 2.375 " | 32 | 0.194 " | #10 | ₩ 7,227 | |
1132 | 15 / 16 " | 손 탭 | 4 | UNC | 2.375 " | 24 | 0.22 " | #12 | ₩ 7,857 | |
1420 | 1" | 손 탭 | 4 | UNC | 2.5 " | 20 | 0.255 " | 1 / 4 " | ₩ 6,667 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.