IRWIN INDUSTRIAL TOOLS High Speed Steel Step Drill Bit
필터
디자인 : 곡선 표면에서도 걷지 않고도 진정한 출발을 보장합니다. , 재료: 고속철 , 플루트 수: 1 , 생크 유형: 마녀
스타일 | 모델 | 비트 길이 | 마감재 | 생크 크기 | 크기 | 크기 범위 | 포함 된 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 유닛 10 | 1.75 " | 빛나는 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 1/2 "(단계 포함) | 1 / 2 " | ₩ 53,375 | |
B | 유닛 3 | 2.75 " | 빛나는 | 3 / 8 " | 1/4 ~ 3/4 " | 1/4 "~ 3/4" | 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" | ₩ 97,212 | |
C | 15103 | 2.75 " | TiN 코팅 | 3 / 8 " | 1/4 ~ 3/4 " | 1/4 "~ 3/4" | 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" | ₩ 137,270 | |
D | 유닛 11 | 2.593 | 빛나는 | 3 / 8 " | 7 / 8 " | 7/8 "(단계 포함) | 7 / 8 " | ₩ 78,242 | |
E | 유닛 13 | 2.875 " | 빛나는 | 7 / 16 " | 1.125 " | 1-1 / 8 "(단계 포함) | 1.125 " | ₩ 147,525 | |
F | 유닛 20 | 3" | 빛나는 | 7 / 16 " | 9/16 ~ 1 인치 | 9/16 "~ 1" | 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1" | ₩ 110,862 | |
G | 유닛 4 | 3.25 " | 빛나는 | 3 / 8 " | 3/16 ~ 7/8 " | 3/16 "~ 7/8" | 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" | ₩ 123,900 | |
H | 15104 | 3.25 " | TiN 코팅 | 3 / 8 " | 3/16 ~ 7/8 " | 3/16 "~ 7/8" | 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" | ₩ 213,954 | |
I | 유닛 1 | 3.125 " | 빛나는 | 1 / 4 " | 1/8 ~ 1/2 " | 1/8 "~ 1/2" | 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2" | ₩ 53,900 | |
J | 유닛 2 | 3.125 " | 빛나는 | 1 / 4 " | 3/16 ~ 1/2 " | 3/16 "~ 1/2" | 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" | ₩ 53,900 | |
K | 15101 | 3.125 " | TiN 코팅 | 1 / 4 " | 1/8 ~ 1/2 " | 1/8 "~ 1/2" | 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2" | ₩ 75,547 | |
L | 15102 | 3.125 " | TiN 코팅 | 1 / 4 " | 3/16 ~ 1/2 " | 3/16 "~ 1/2" | 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" | ₩ 93,082 | |
M | 10239 | 3.125 " | 증기 산화물 | 7 / 16 " | 7/8 to 1-1/8" | 7/8" to 1-1/8" | 7/8", 1-1/8" | ₩ 202,125 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 와이어 로프 스웨이지 아이 피팅
- 벽 모서리 보호대
- 전동 댐퍼 액세서리
- 핸드 헬드 펀치
- 벽 캐비닛
- 베어링스
- 전기 도구
- 크림핑 장비
- A / C 냉동
- 나사산 및 개스킷 실란트
- TOUGH GUY 굴뚝 브러시
- SUMNER 파이프 클램프 잭 바
- AKRO-MILS 35180 네스트 앤 스택 토트백
- KIPP K0269, 1 / 2-13 나사 크기 조절 핸들
- COOPER B-LINE 유형 3 나사 덮개 정션 박스
- HOFFMAN 소형 축류 팬
- ANVIL 밸브
- WILKERSON 하수구
- HUMBOLDT 필러 게이지
- EATON C 시리즈 완전 배선용 회로 차단기, HFW 유형, F 프레임