그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스텝 드릴 비트 |
비트 길이 | 3" |
디자인 | 곡선 표면에서도 걷지 않고도 진정한 출발을 보장합니다. |
마감재 | 빛나는 |
자재 | 고속철 |
플루트 수 | 1 |
구멍 크기의 수 | 8 |
생크 크기 | 7 / 16 " |
생크 타입 | 마녀 |
크기 | 9/16 ~ 1 인치 |
크기 범위 | 9/16 "~ 1" |
포함 된 크기 | 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1" |
단계 두께 | 1 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 7.37 |
HS 코드 | 8207506000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 비트 길이 | 마감재 | 생크 크기 | 크기 | 크기 범위 | 포함 된 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유닛 1 | 3.125 " | 빛나는 | 1 / 4 " | 1/8 ~ 1/2 " | 1/8 "~ 1/2" | 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2" | ₩ 53,900 | ||
유닛 3 | 2.75 " | 빛나는 | 3 / 8 " | 1/4 ~ 3/4 " | 1/4 "~ 3/4" | 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" | ₩ 97,212 | ||
유닛 2 | 3.125 " | 빛나는 | 1 / 4 " | 3/16 ~ 1/2 " | 3/16 "~ 1/2" | 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" | ₩ 53,900 | ||
유닛 10 | 1.75 " | 빛나는 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 1/2 "(단계 포함) | 1 / 2 " | ₩ 53,375 | ||
유닛 11 | 2.593 | 빛나는 | 3 / 8 " | 7 / 8 " | 7/8 "(단계 포함) | 7 / 8 " | ₩ 78,242 | ||
유닛 13 | 2.875 " | 빛나는 | 7 / 16 " | 1.125 " | 1-1 / 8 "(단계 포함) | 1.125 " | ₩ 147,525 | ||
10239 | 3.125 " | 증기 산화물 | 7 / 16 " | 7/8 to 1-1/8" | 7/8" to 1-1/8" | 7/8", 1-1/8" | ₩ 201,075 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.