그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 솔레노이드 밸브 코일 |
코일 인클로저 | 범용 정션 박스 |
코일 절연 등급 | F |
전기 연결 | 1/2 "NPT 도관 |
버지니아 보유 | 24 |
Hz | 60 |
돌입 VA | 66 |
NEMA 평가 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X |
전압 | 240 VAC |
와트 | 11 |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 8.64 |
선박 길이 (cm) | 9.65 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 8481909085 |
원산지 | US |
모델 | Hz | 전압 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
7458W-ASM-024 / 60 | 60 | 24 VAC | 11 | ₩ 336,017 | |
6470W-ASM-120 / 60 | 50/60 | 110 / 120 VAC | 11 | ₩ 341,495 | |
6965W-ASM-230 / 50 | 50/60 | 220 / 230 VAC | 11 | ₩ 356,475 | |
6966W-ASM-024 / DC | DC | 24 VDC | 17 | ₩ 341,495 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.