그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 드롭 인 앵커 |
허용 전단 | 1,280 |
허용 장력 | 2100 |
앵커 직경 | 5 / 8 " |
앵커 길이 | 2" |
앵커 재료 | 탄소강 |
볼트 직경 | 에 5 / 8 |
드릴 비트 크기 | 1의 |
드라이브 도구 | 453G65, 453G70 |
드롭인 앵커 유형 | 플랜지 |
패스너 마감 | 아연 도금 |
마감재 | 아연 도금 |
학년 | 1008 |
자재 | 탄소강 |
최소 구멍 깊이 | 2 1/4 인치 |
스레드 깊이 | 1" |
스레드 크기 | 5 / 8 "-11 |
4000 PSI 콘크리트의 Ultimate Shear (Lb.) | 6,400 |
궁극적 인 장력 (Lbs.) | 10,500 파운드 |
4000 PSI 콘크리트의 최대 장력 (Lb.) | 9,410 |
선박 중량 (kg) | 1.98 |
원산지 | 대만 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.