그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 드롭 인 앵커 |
허용 장력 | 1890 파운드 |
앵커 직경 | 1 / 2 " |
볼트 직경 | 3 / 8 " |
드릴 비트 크기 | 1 / 2 " |
드라이브 도구 | 표준 3/8" 캡 나사 |
마감재 | 아연 도금 |
길이 | 2.75 " |
자재 | 아연도 금강 |
최소 구멍 깊이 | 3" |
스레드 깊이 | 1" |
스레드 크기 | 3 / 8-16 |
타입 | 쐐기 |
궁극적 인 장력 (Lbs.) | 7559 |
4000 PSI 콘크리트의 최대 장력 (Lb.) | 7559 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7318190000 |
원산지 | DE |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.