DAYTON 트레일러 안정화 잭, 스틸 본체
스타일 | 모델 | 조정 범위 | 기본 크기 | 리프팅 용량 | 정적 부하 용량 | 휠 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2W878 | 39 "~ 51" | 14 "Dia. | 50,000의 파운드 | 100,000의 파운드 | 8 "x 1-9 / 16"솔리드 고무 | ₩ 776,387 | |
B | 26W614 | 39 인치 ~ 51-1 / 2 인치 | 16 "X 18" | 40,000의 파운드 | 100,000의 파운드 | 10 "경질 고무 | ₩ 631,085 | |
C | 26W612 | 39 인치 ~ 51-1 / 2 인치 | 27 "X 48" | 40,000의 파운드 | 80,000의 파운드 | 10 "경질 고무 | ₩ 923,562 | |
D | 26W613 | 39-1/4" to 52-1/2" | 21 "x 16-1 / 2" | 평가되지 않음 | 100,000의 파운드 | 10 "경질 고무 | ₩ 1,015,419 | |
E | 26W618 | 41 "~ 47" | 16 "X 18" | 40,000의 파운드 | 100,000의 파운드 | 10 "하드 고무 및 4"스틸 휠 | ₩ 928,515 | |
F | 26W617 | 41 인치 ~ 57-1 / 2 인치 | 13-3 / 4 "Dia. | 5,000의 파운드 | 50,000의 파운드 | 8 "경질 고무 | ₩ 443,502 | |
G | 2W877 | 44 "~ 51" | 14 "Dia. | 평가되지 않음 | 50,000의 파운드 | 바퀴 없음 | ₩ 267,032 | |
H | 26W616 | 44 "~ 51" | 13-3 / 4 "Dia. | 5,000의 파운드 | 50,000의 파운드 | 바퀴 없음 | ₩ 282,257 | |
B | 26W615 | 44-1 / 2 "~ 57" | 16 "X 18" | 40,000의 파운드 | 100,000의 파운드 | 10 "경질 고무 | ₩ 641,585 |
트레일러 안정화 잭, 스틸 바디
Dayton 스태빌라이징 잭은 트랙터에 연결되어 있지 않을 때 세미트레일러가 기울어지는 것을 방지하고(끝을 뒤집거나 뒤집음) 경사면에 주차된 트레일러의 수평을 맞추는 데 사용되며 랜딩 기어가 부드러운 표면에 가라앉는 것을 방지합니다. 노란색으로 칠해진 마감 처리된 이 강철 구성 장치는 최대 10000lb의 정적 하중을 처리하는 데 이상적입니다. 또한 이동성을 위해 래칫 또는 베이스에 삽입할 수 있는 탈착식 핸들이 있습니다. 또한 부드러운 조작을 위한 반공압식 고무 바퀴와 야간 가시성을 위한 반사 칼라가 통합되어 있습니다. 이 안정화 잭은 OSHA 규정을 충족하며 장치 조정을 위한 가스 활성화, 유압식, 래칫 및 스핀 탑 유형 메커니즘에서 사용할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 보호 장비 케이스
- 스테인레스 스틸 파이프 피팅
- 네일 세트
- 태핑 도구
- 전기 노면 파쇄기 액세서리
- 차량 정비도구
- 리프팅 자석 및 흡입 컵 리프터
- 물걸레밀대/버킷
- 가스 및 수도관 커넥터
- 비상 조명
- MOON AMERICAN 스트레이너지지 브래킷
- DAYTON 실내 덕트로, BtuH 입력 350000
- DRAGONLAB Micropette Plus 8 채널
- SUPER-STRUT E131 시리즈 회전 루프 걸이
- WRIGHT TOOL 잠금 어댑터
- APPROVED VENDOR 턴버클 즈
- CAMLOCK FITTINGS 부나 개스킷
- MORSE DRUM 안장 어셈블리
- ALLEGRO SAFETY CO 모니터 브래킷
- HUB CITY W240LPCX 시리즈, PowerCubeX 웜기어 감속기