항목 | 트레일러 안정화 잭 |
조정 범위 | 41 "~ 47" |
기본 크기 | 16 "X 18" |
색상 | 노란색 |
리프팅 용량 | 40,000의 파운드 |
자재 | 강철 |
정적 부하 용량 | 100,000의 파운드 |
상단 영역 | 24 "x 6-1 / 4" |
휠 타입 | 10 "하드 고무 및 4"스틸 휠 |
선박 중량 (kg) | 66.6 |
선박 높이 (cm) | 104.9 |
선박 길이 (cm) | 61.21 |
선박 폭 (cm) | 69.85 |
HS 코드 | 8425490000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 조정 범위 | 기본 크기 | 리프팅 용량 | 정적 부하 용량 | 휠 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26W612 | 39 인치 ~ 51-1 / 2 인치 | 27 "X 48" | 40,000의 파운드 | 80,000의 파운드 | 10 "경질 고무 | ₩ 923,562 | ||
26W613 | 39-1/4" to 52-1/2" | 21 "x 16-1 / 2" | 평가되지 않음 | 100,000의 파운드 | 10 "경질 고무 | ₩ 1,038,975 | ||
26W614 | 39 인치 ~ 51-1 / 2 인치 | 16 "X 18" | 40,000의 파운드 | 100,000의 파운드 | 10 "경질 고무 | ₩ 637,507 | ||
26W615 | 44-1 / 2 "~ 57" | 16 "X 18" | 40,000의 파운드 | 100,000의 파운드 | 10 "경질 고무 | ₩ 655,410 | ||
26W616 | 44 "~ 51" | 13-3 / 4 "Dia. | 5,000의 파운드 | 50,000의 파운드 | 바퀴 없음 | ₩ 289,345 | ||
26W617 | 41 인치 ~ 57-1 / 2 인치 | 13-3 / 4 "Dia. | 5,000의 파운드 | 50,000의 파운드 | 8 "경질 고무 | ₩ 443,502 | ||
2W877 | 44 "~ 51" | 14 "Dia. | 평가되지 않음 | 50,000의 파운드 | 바퀴 없음 | ₩ 267,032 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.