DAYTON 실내 덕트 가열로, BtuH 입력 350000
스타일 | 모델 | 깊이 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 6RJW3 | 37 " | 37.75 " | ₩ 8,306,847 | |
B | 6RJX7 | 37 " | 37.75 " | ₩ 8,245,509 | |
A | 6RJV6 | 37 " | 37.75 " | ₩ 6,619,567 | |
B | 6RJX0 | 37 " | 37.75 " | ₩ 6,570,830 | |
C | 6RJY4 | 40 " | 36 " | ₩ 9,879,782 | |
C | 6RJZ1 | 40 " | 36 " | ₩ 11,385,307 |
실내 덕트로, BtuH 입력 350000
Dayton 가스 연소 덕트로는 상업, 산업 및 주거 공간을 가열하도록 설계되었습니다. 이 가스 연소 덕트 용광로는 클램쉘형 열 교환기와 많은 양의 열을 교환할 수 있어 350000 BtuH의 입력 용량을 제공합니다. ETL 인증을 받았으며 고급 안전 기능으로 안전한 작동을 제공합니다. 직접 스파크 점화기는 개방형 연소를 제공하고 알루미늄 도금 강철 열 교환기는 효율적인 열 교환을 제공합니다. 37인치 및 40인치로 제공되는 다양한 실내 덕트 퍼니스 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- Hex 및 Torx 키 세트
- 모터 리드 분리
- 에어 체인 호이스트
- 고하 중 실린더 액세서리
- 타이어 밸런싱 비드
- 스레드 삽입
- 연장 코드 및 콘센트 스트립
- 기어 모터
- 호스 턱받이 및 소화전
- 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)
- APPLETON ELECTRIC 보조 접촉처
- DIAMABRUSH 연마 디스크 3" 직경
- YELLOW JACKET 히트 펌프 매니 폴드 압력 게이지
- USA SEALING 흑연 플랜지 개스킷, 외경 7-1/8인치
- KLEIN TOOLS 교체 용 케이블 커터 헤드
- SPEARS VALVES PVC 일정 80 DWV 제작 피팅 편심 감속기 커플 링
- SPEARS VALVES CPVC 러그 삽입 버터플라이 밸브, 아연 러그, FKM
- AMPCO METAL 플랜지 웨지
- HUMBOLDT 딥 프레임 습식 세척 체
- VESTIL LM 시리즈 고층 붐, 비신축형