VESTIL LM 시리즈 고층 붐, 비신축형
필터
붐 스타일: 비 텔레스코픽 , 붐 유형: 고층 붐 , 색상: 파란색 , 깊이: 40.12 " , 재료: 강철 , 최대. 후크 포인트: 48 " , 최대. 길이: 50.38 " , 분. 후크 포인트: 30 " , 후크 수: 2 , 수직 조정 위치 수: 4 , 구속 길이: 36 " , 안전 체인: 가능
스타일 | 모델 | 42"의 단일 후크 용량 | 생산 능력 | 호환 가능한 포크 두께 | 48"의 단일 후크 용량 | 폭 | 포크 포켓 센터 | 포크 포켓 높이 | 포크 포켓 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LM-HRNT-4-24 | 3500의 파운드. | 4000의 파운드. | 2.5 " | 3250의 파운드. | 32 " | 24 " | 2 1 / 2 " | 7.5 " | ₩ 5,022,767 | RFQ
|
B | LM-HRNT-4-36 | 3500의 파운드. | 4000의 파운드. | 2.5 " | 3250의 파운드. | 44 " | 36 " | 2 1 / 2 " | 7.5 " | ₩ 5,332,014 | |
C | LM-HRNT-4-30 | 3500의 파운드. | 4000의 파운드. | 2.5 " | 3250의 파운드. | 38 " | 30 " | 2 1 / 2 " | 7.5 " | ₩ 5,177,200 | |
D | LM-HRNT-6-24 | 4500의 파운드. | 6000의 파운드. | 2.25 " | 4000의 파운드. | 32 " | 24 " | 2 1 / 4 " | 7.25 " | ₩ 6,231,094 | RFQ
|
E | LM-HRNT-6-36 | 4500의 파운드. | 6000의 파운드. | 2.25 " | 4000의 파운드. | 44 " | 36 " | 2 1 / 4 " | 7.25 " | ₩ 6,612,861 | |
F | LM-HRNT-6-30 | 4500의 파운드. | 6000의 파운드. | 2.25 " | 4000의 파운드. | 38 " | 30 " | 2 1 / 4 " | 7.25 " | ₩ 6,423,810 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 와이어 및로드 보관 장비
- 모터베이스 플레이트
- 재사용 가능한 얼음 주머니
- 모스 테이퍼 드릴 슬리브
- 원형 톱 액세서리
- 절단공구
- 낙상방지
- 데이터 및 통신
- 저울 및 저울 액세서리
- 페인트 믹서 셰이커 및 액세서리
- APPROVED VENDOR 남성에 Bnc 어댑터 직각 여성
- EDWARDS SIGNALING 파이프 마운트 베이스
- WOODHEAD 130105 시리즈 임시 스트링 라이트
- SPEARS VALVES CPVC 일정 80 니플, 2인치 직경, 플레인 엔드
- EATON H-Max 시리즈 가변 주파수 드라이브, FR6
- EATON 하프 라운드 레전드 플레이트
- MARTIN SPROCKET 콤비네이션 렌치 세트, 크롬
- MARTIN SPROCKET 컨베이어 시리즈 스톡 보어 B형 롤러 체인 스프로킷, 체인 번호 2040
- ALL GEAR 뒤틀린 센 꼬기
- BALDOR / DODGE DLM, 와이드 슬롯 테이크업, 볼 베어링