항목 | 지게차 붐에 도달 |
붐 스타일 | 비 텔레스코픽 |
붐 유형 | 고층 붐 |
생산 능력 | 4000의 파운드. |
체인 길이 | 36 " |
색상 | 파란색 |
호환 가능한 포크 두께 | 2.5 " |
깊이 | 40.12 " |
확장 길이 | 50.375 " |
포크 포켓 센터 | 24 " |
포크 포켓 높이 | 2 1 / 2 " |
포크 포켓 사이즈 | 7-1 / 2 " |
포크 포켓 너비 | 7.5 " |
높이 | 78.56 " |
길이 | 50.375 " |
자재 | 강철 |
최대. 후크 포인트 | 48 " |
최대 길이 | 50.38 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 후크 포인트 | 30 " |
후크 수 | 2 |
수직 조정 위치 수 | 4 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-lm-hrnt-4-24.pdf |
구속 길이 | 36 " |
안전 체인 | 가능 |
30"의 단일 후크 용량 | 4000의 파운드. |
36"의 단일 후크 용량 | 3750의 파운드. |
42"의 단일 후크 용량 | 3500의 파운드. |
48"의 단일 후크 용량 | 3250의 파운드. |
폭 | 32 " |
선박 중량 (kg) | 364.5 |
선박 높이 (cm) | 199.55 |
선박 길이 (cm) | 127.95 |
선박 폭 (cm) | 81.28 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 42"의 단일 후크 용량 | 생산 능력 | 호환 가능한 포크 두께 | 48"의 단일 후크 용량 | 폭 | 포크 포켓 센터 | 포크 포켓 높이 | 포크 포켓 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM-HRNT-4-30 | 3500의 파운드. | 4000의 파운드. | 2.5 " | 3250의 파운드. | 38 " | 30 " | 2 1 / 2 " | 7.5 " | ₩ 5,177,200 | RFQ
| |
LM-HRNT-4-36 | 3500의 파운드. | 4000의 파운드. | 2.5 " | 3250의 파운드. | 44 " | 36 " | 2 1 / 2 " | 7.5 " | ₩ 5,332,014 | RFQ
| |
LM-HRNT-6-24 | 4500의 파운드. | 6000의 파운드. | 2.25 " | 4000의 파운드. | 32 " | 24 " | 2 1 / 4 " | 7.25 " | ₩ 6,231,094 | RFQ
| |
LM-HRNT-6-30 | 4500의 파운드. | 6000의 파운드. | 2.25 " | 4000의 파운드. | 38 " | 30 " | 2 1 / 4 " | 7.25 " | ₩ 6,423,810 | RFQ
| |
LM-HRNT-6-36 | 4500의 파운드. | 6000의 파운드. | 2.25 " | 4000의 파운드. | 44 " | 36 " | 2 1 / 4 " | 7.25 " | ₩ 6,612,861 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.