항목 | 실내 덕트로 |
공기 흐름 | CFM 8642 |
공기 온도. 오르기 | 30도 F |
BtuH 입력 | 350,000 |
BtuH 출력 | 280,000 |
버너 공기 흡입구 크기 | 6 |
CFM @ 65 (F) 상승 | CFM 4000 |
CFM @ 80 (F) 상승 | CFM 3200 |
깊이 | 37 " |
굴뚝 Dia. | 6" |
완전 부하 암페어 | 1.9 |
가스 연결 | 3 / 4 " |
가스 종류 | NG |
높이 | 37.75 " |
Hz | 60 |
점화 시스템 | 다이렉트 스파크 |
실내 공기 토출 높이 | 19 " |
실내 공기 토출 폭 | 40-1 / 4 " |
설치 높이 | 8 피트 |
맥스. 외부 SP | 0.90 인치 WC |
XNUMX 차 열교환 기 재료 | 409 스테인레스 스틸 |
서비스 접근 위치 | 바닥 |
전압 | 120 |
폭 | 42.62 " |
선박 중량 (kg) | 175.05 |
선박 높이 (cm) | 101.6 |
선박 길이 (cm) | 111.76 |
선박 폭 (cm) | 106.68 |
HS 코드 | 8416200040 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.