항목 | 드롭 인 앵커 |
앵커 직경 | 1 / 2 " |
앵커 길이 | 1" |
앵커 재료 | 강철 |
볼트 직경 | 1 / 2 " |
드릴 비트 크기 | 5 / 8 " |
드라이브 도구 | 2KTE6 |
드롭인 앵커 유형 | 플랜지 |
마감재 | 아연 도금 |
길이 | 1" |
자재 | 아연도 금강 |
최소 구멍 깊이 | 1" |
스레드 깊이 | 1 / 2 " |
스레드 크기 | 1 / 2-13 |
타입 | 플랜지 |
4000 PSI 콘크리트의 Ultimate Shear (Lb.) | 2673 |
4000 PSI 콘크리트의 최대 장력 (Lb.) | 3270 |
선박 중량 (kg) | 1.38 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 18.03 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | VN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.