SUPER-STRUT ET727 시리즈 스위블 루프 행거
스타일 | 모델 | 파이프 크기 | |
---|---|---|---|
A | ET727-1 | 1" | RFQ
|
A | ET727-1-1/4 | 1-1 / 4 " | RFQ
|
A | ET727-1/2 | 1 / 2 " | RFQ
|
A | ET727-2 | 2" | RFQ
|
A | ET727-3/4 | 3 / 4 " | RFQ
|
ET727 시리즈 회전 루프 걸이
Super-Strut ET727 시리즈 스위블 루프 행거는 구리 튜빙을 매달고 고정하는 데 사용됩니다. 이 행거는 매달린 항목을 안정적으로 지지하는 강철로 제작되었으며 회전 메커니즘이 있는 루프 모양으로 되어 있어 다양한 튜브 크기를 수용하기 위해 행거를 쉽게 조정하고 위치를 지정할 수 있습니다. 서로 다른 금속을 분리하기 위한 GoldGalv 아연 도금 장벽을 제공하며 최대 400lb의 하중을 견딜 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 에어 쇠톱
- 고전압 프로브 미터
- 산토 프렌 튜브
- 케이블 높이 미터
- 스트립 차트 온도 레코더
- 손전등
- 망치와 눈에 띄는 도구
- 스프로킷 및 검사 서비스 도어
- 유압 씰
- 브론즈
- CONDOR 카라비너
- MAYHEW TOOLS 프로 핀 펀치
- NEW PIG 유출 키트 / 스테이션, 버킷
- APPROVED VENDOR 배수 수탉 Mnpt
- BANJO FITTINGS 수 어댑터 스윕
- AME INTERNATIONAL 비드 브레이커
- NOTRAX 쿠션 스탯 정전기 방전 매트
- GENERAL PIPE CLEANERS 제트 액세서리 호스
- SPEARS VALVES CPVC 90도 거리 팔꿈치
- CAMPBELL 스프링 스냅 링크